酸性 スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
286件の「酸性 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐酸性スプレー」、「噴霧器 洗車」、「洗車 フォームガン」などの商品も取り扱っております。
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 500 適合 硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質 ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm) 220 目盛 100mL単位 ボトル径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(mL) 1000 トラスコ品番 856-9931 材質 タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 160 高さ(mm) 270 質量(g) 600 奥行(mm) 160 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0824
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL) 500
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL) 500 材質 ペット、真鍮など 透明 高さ(mm) 211 1目盛(mL) 50 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(内容器) ペット 底径(Φmm) 98 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
909 税込1,000
当日出荷

霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL) 1500 トラスコ品番 856-9166 材質 タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]] 幅(mm) 135 高さ(mm) 316 質量(g) 463 奥行(mm) 236 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0823
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)
用途清掃作業用。 幅(mm) 227 容量(mL) 1500 高さ(mm) 288 質量(g) 415 奥行(mm) 126 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズルキャップを廻すことで霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びいただけます。
用途家庭園芸から業務用など。 材質 本体:ポリプロピレン、容器:PET樹脂 透明 使用流体 水、濃度80%以下のアルコール 危険物の類別 非危険物
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 2 対応溶液 マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] 仕様 スタンダードタイプ 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 1000 高さ(mm) 282 底径(Φmm) 104 材質 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g) 145 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 使用可能液体 有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等。洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等。防腐剤:一般に市販されている防腐剤。しみ抜き剤:油性用。油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)。※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別 非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×127×213 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g) 108 1目盛(mL) 50 使用流体 水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別 非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。 容量(mL) 1000 トラスコ品番 856-9169 材質 タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]] 幅(mm) 135 高さ(mm) 316 質量(g) 463 奥行(mm) 236 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0823
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体) ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性の屈強なタンクとエチレンプロピレンゴムのガスケットを備えており、耐アルカリ性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。自動車関連現場に最適です。洗浄剤、液体ワックス、消毒剤などに使用できます。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。 容量(mL) 1000 トラスコ品番 856-9162 材質 タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 幅(mm) 104 高さ(mm) 300 質量(g) 399 奥行(mm) 236 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0822
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。
用途クリーニング用。ペスト対策用。 容量(mL) 750 トラスコ品番 856-9933 材質 タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 160 高さ(mm) 270 質量(g) 600 奥行(mm) 160 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0824
1個
3,698 税込4,068
当日出荷