- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 重量物スライドシートのおすすめ人気ランキング
重量物スライドシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「重量物スライドシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物移動シート」、「薄型 ローラー」、「重量物 シート」などの商品も取り扱っております。
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)
100以内
摩擦係数
約0.03~0.04
色
イエロー
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色
あさぎ色
サイズ
A4
質量(g)
約120
タイプ
カットタイプ
微調整範囲(mm)
100以内(10トン以内)
摩擦係数
0.02~0.03
1袋(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色
あさぎ色
摩擦係数
0.02~0.03
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0403
長さ(mm)
905
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
760
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
色
イエロー
摩擦係数
0.03~0.04
関連資料
(0.84MB)
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。
化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。
材質
POM
2018年トラスコ掲載ページ
8 1304
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。
幅(mm)
400
材質
POM
トラスコ品番
856-9222
長さ(mm)
2000
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
405
材質
POM
トラスコ品番
856-0404
長さ(mm)
1005
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
820
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)
約260
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
クリーンルーム用の無塵紙タイプです
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色
あさぎ色
サイズ
A4
質量(g)
約85
タイプ
クリーンルーム用(無塵紙タイプ)
微調整範囲(mm)
100以内(10トン以内)
摩擦係数
0.03~0.04
1袋(16枚)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)
420(パイプ)
質量(kg)
1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)
1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)
150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質
ナイロン
長さ(m)
10
材質
PTFE
仕様
価格は長さ10m当りです。
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)
-100~+260
機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。
両面で使用でき、よく滑ります。
両面のため、コストも抑えられます。
配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。
約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください