- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手洗い用品
- 重金属用洗浄剤のおすすめ人気ランキング
重金属用洗浄剤のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新114件の「重金属用洗浄剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属洗浄剤」、「硝酸 水溶液」、「ヘンケル 洗浄剤」などの商品も取り扱っております。
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプ
スクラブ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
配合成分
アロエエキス
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
水なしでも使用でき、洗浄力に優れた一番経済的な工業用洗剤。
有機溶剤・脱脂剤・重金属未使用
使用量も少量のピンク洗剤。
川、海、湖の富栄養化(赤潮源)といわれているリン酸塩を含んでいません。
用途一般機械工業・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での油汚れの洗浄に。
一般手洗い用純植物性石鹸液です。
優れた洗浄力と、豊かな泡立ちで、手にやさしく汚れをすっきり落とします。
商品タイプ
業務用
シリーズ
アルボース
液色
グリーン
希釈倍率
3倍
香り
香料入
繰り返し・詰め替え
対応
1缶(18kg)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる純植物性石鹸液。濃縮タイプで、7~10倍稀釈で使用できます。
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果
殺菌、消毒
成分
イソプロピルメチルフェノール、石鹸素地
用法
7~10倍にうすめてご使用ください。
医薬品医療機器等法
医薬部外品
適合本体
B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
トラスコ品番
471-2668
色
淡黄色透明
容量(kg)
20
危険物の類別
非危険物
繰り返し・詰め替え
対応
1缶(20kg)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分
オレンジエキス
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106
タイプ
スクラブ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
繰り返し・詰め替え
対応
ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。
仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。
引火点(℃)
72
密度(g/cm3)
0.81(15℃)
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
1.5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。
表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します!
大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。
仕様
パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色)
成分
研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水
使用方法
1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。
形状
粉末(ピンク色)
液性
弱アルカリ性
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
本体
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様
PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)
約18
内容量(L)
18
pH
13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
300×300×300
臭気
ミスト臭:強い
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
グリース、タール、重金属などの重工業系の油汚れを素早く落とすポンプ式工業用ハンドクリーナーです。
天然由来の洗浄剤(リモネン)とスクラブ材(軽石)を使用し、手の爪やシワまで行き届きます。
用途整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、建設、塗装業などの事業所の手洗い用洗浄剤として。
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性
アルカリ性
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)
約8
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
すぐれた洗浄力で工場、厨房やオフィスの汚れも強力に除去する業務用洗浄剤です。
抜群の洗浄力が清掃作業にかかる時間と労力を節約します。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし
成分
水酸化ナトリウム、界面活性剤
希釈倍率
(軽い汚れに対して)50~60、(普通の汚れに対して)30~40、(特にひどい汚れに対して)10~20
商品タイプ
業務用
1缶(18kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
血液・タンパク質・脂肪・油脂類・鉱油類・マジックインキ・重金属の汚れに有効です。
無リン・制泡性のアルカリ性液体洗浄剤です。
0.5~1%に希釈してご使用ください(汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を調整してください)。
効果
その他
成分
非イオン系界面活性剤、キレート剤