野菜 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
329件の「野菜 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みじん切り 玉ねぎ スライサー」、「野菜 カッター 手動」、「野菜スライサー」などの商品も取り扱っております。
受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm) 190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×170×170 TKG品番 9-0663-0401 寸法(mm) (投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017) 6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに 寸法(mm) (使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125 材質 (容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼 質量(g) 437
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエダ製作所よせ切り君
アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。 刃渡り(mm) 230 全長(mm) 480 寸法(mm) 台:180×295×310~545 材質(刃) ステンレス刃物鋼
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。 細~粗みじんまで自由自在。 上下のアームが均一なみじん切りをサポート。 ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。 電気不要のエコ仕様。 本体とフタがしっかりロックできる。
付属品 本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1 材質 ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 材質(本体) PS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(ハンドル) ABS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(フタ) ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃) 材質(ブレード) ステンレス刃物鋼 材質(ゴム足) TPR樹脂(耐熱温度80℃) アズワン品番 64-4071-10 材質(シャフト) ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質 ABS POM 質量(kg) 3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×315 TKG品番 9-0677-0701 TKG品番(2017) 6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS SUS
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの調理道具をご家庭のキッチンへ。 本格調理シリーズプログレード。 1台で4種の下ごしらえができます。 ケースの上蓋がスライサーのトレー容器に。 滑り止めのシリコンゴム付で安定して使用できます。 最後までスライスできるホルダー付き。 専用ケースにまとめてコンパクトに収納できます。
材質 ステンレス鋼、ステンレス刃物鋼、AS樹脂(耐熱80度)、ポリプロピレン(耐熱110度)、ABS樹脂(耐熱80度)、CBRゴム 質量(g) 580 寸法(cm) 290×105×115
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質 蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール 寸法(mm) 約170×140×300 質量(g) 約600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理の下ごしらえが手早くできます。野菜の調理に合わせ、おろし、スライス、千切り、つま切り、皮引きができます。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。小さくなった野菜も、ホルダー付きで安心。専用ケースにコンパクトに収納、場所をとりません。
用途料理の下ごしらえに。 材質 (金属部)ステンレス鋼 質量(g) 495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 275×90×100 材質(樹脂部) ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質 本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 寸法(mm) (容器)H90×Φ125 容量(mL) 450 質量(g) 200
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。 刃渡り(mm) 265 寸法(mm) 台:240×450 材質(刃) ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 TKG品番(2017) 6-0589-0801 材質(本体) ABS樹脂 付属品 クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー 質量(g) 450 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0301
1個
4,998 税込5,498
当日出荷