野菜スライサー 電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「野菜スライサー 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜 カット 機」、「電動ベジスライサー」、「手動 スライサー ミート」などの商品も取り扱っております。
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 5種類のドラムで料理の下ごしらえがすぐできる便利な電動スライサーです。 手間のかかる薄切りスライス(約1mm幅)、厚切りスライス(約3mm幅)、すりつぶし(約2mm角)、粗切り(約5mm角)、すりおろしがあっという間。時短になるだけでなく、均一なサイズにスライスされるので、味付けもムラなく馴染みます。 組立も洗浄も簡単、2個の収納ケースでドラムを安全&清潔に保管します。 吸盤足とすべり止め足でテーブルにしっかり固定して作業出来安全です。また2段階ドラム回転速度が選べます。
付属品 ドラム5本、ふた付ケース2個 質量(kg) 約2.1(ケーブル含む) 消費電力(W) 350 電源 AC100V50/60Hz 定格時間(分) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 13×30×19 素材 本体:ABS、ドラム:ステンレス、収納ケース:LPDE RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg) 7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×362×382 TKG品番 9-0661-0401 TKG品番(2017) 6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間 連続 定格電圧 単相100V 定格周波数(Hz) 50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質 SUS アルミ 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×410×360 電源(V) 単相100 消費電力(W) 90 定格時間(分) 20 最大切断径(Φmm) 150 切断寸法(mm) 160×H140 仕様 手動式 刃径(Φmm) 250 スライス幅(mm) 0~12 付属品 研磨機 TKG品番 9-0680-0401 TKG品番(2017) 6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品 本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg) 2 消費電力(W) 45 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年 定格時間 3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS SUS
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質 ABS POM 質量(kg) 3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×300×315 TKG品番 9-0677-0701 TKG品番(2017) 6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質 ABS PC PP 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 TKG品番 9-0662-0701 TKG品番(2017) 6-0586-0701
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×170×170 TKG品番 9-0663-0401 寸法(mm) (投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017) 6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
当日出荷


小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品 メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg) 5.6 容量(L) 1.9 消費電力(W) 330 コード長さ(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×252×348 電源(単相/V) 100 50/60Hz 定格時間(分) 15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 1500/1800 TKG品番 9-0643-0301 TKG品番(2017) 6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。 付属品 スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg) 8 消費電力(W) 58/73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×340×520 電源(単相/V) 100V 50/60Hz 処理能力 280カット/分 定格時間 30分 TKG品番 9-0661-0201 TKG品番(2017) 6-0585-0201
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

仕様 刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg) 11 消費電力(W) 130/150 電源 単相100V(50/60Hz) 外寸(mm) 378×392×H438 刃のサイズ(mm) 丸刃Φ146 処理能力 キャベツ約0.5玉/分 定格時間 30分 厚さ調整範囲(mm) 0.3~5 EBM品番 759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷