金具 アトムのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
738件の「金具 アトム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アトム 建具金物」、「アトム 丁番」、「吊り戸ガイドピン」などの商品も取り扱っております。
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 鋼、亜鉛合金 他 付属品 カップ:+皿木ねじ(3.5×16)×2本。ベースプレート:+トラス特殊ねじ(M4×6)×2本 種類 スライド丁番 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの下部ピボット。
用途収納折戸専用
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アトムリビンテック吊り車 SW-750
下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。 戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
付属品 +なべタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質 PA6、亜鉛合金
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質 アルミ押出し材 仕上 アルマイトアンバー 断面寸法(mm) 9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用下部スライダー
レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
材質 POM 乳白 適合レール HD-07、HD-08、HD-09
1個
319 税込351
4日以内出荷

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
材質/仕上 鋼/クロメート
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質 本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg) 30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として 付属品 (本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16 タイプ 丸落し サイズ(mm) 90
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックゴムストッパー
閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。
用途収納折戸専用 材質/仕上 ゴム、鋼/黒色、クロメート
1個
169 税込186
当日出荷

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品 皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質 鋼、ナイロン 仕上 本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm) (戸と壁)6.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品 +なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)