金属 バリ 取りのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
1,877件の「金属 バリ 取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄バリ取り」、「バリ取り スクレーパー」、「ドリル バリ取り」などの商品も取り扱っております。
プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm) 162 刃長(mm) 37 適合材 プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品 K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm) 148 質量(g) 35 刃渡り(mm) 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容 ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個 適合 3.2mm軸対応 トラスコ品番 304-3461
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き 材質 弾性セラミック砥石 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 外径×長さL(Φ×mm) 20×25 適合材 各種金属、金型、ステンレス等
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーベックテクノロジー裏バリカッター
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様 使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質 ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 刃先角度(°) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 切削方向 直線
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃) セラミック 材質(ボディ) プラスチック 刃厚(mm) 1.5 刃先角度(°) R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細3面刃で細密作業向け 使い捨てタイプのスクレーパー。ブレード交換不可
用途稜線、穴内壁、内周表側、内周裏側、平面のバリ取り 材質 ハイス 被削材 鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 使用ハンドル グローバー ブレード E400 刃先角度(°) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 切削方向 両刃(両回転)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。一枚刃で滑らかな面取り表面仕上げが可能です。刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
用途被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。充電ドリル、電動ドリル、ボール盤、旋盤 シャンク径(mm) 6.35 先端角(°) 90 種別 1枚刃 先端径(mm) 1 表面処理 チタンコーティング 切刃形状 その他
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ブレードBC2201 トラスコ品番 114-1369 質量(g) 77 ハンドル NG1000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質 コバルトハイス(SKH55) 表面処理 TiNコーティング 適合被削材種 非鉄金属 面取角度 90° 切刃形状 その他 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 56000 空気消費量(L/min) 198 空気接続口 1/4 付属品 1/4カプラー 全長(mm) 136 質量(g) 250 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 3 取扱説明書 (2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容 グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150) 質量(g) 138 適合 3.2mm軸対応 トラスコ品番 304-3746
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品 六角レンチ 材質 (先端・ガード)鋼 全長(mm) 193 ハンドル長さ(mm) 115 材質(刃) HSS鋼 材質(ハンドル) ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷