金属 分度器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
100件の「金属 分度器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用分度器」、「建築用角度計」、「ステンレス 分度器」などの商品も取り扱っております。
シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 120 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.5 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
2,188 税込2,407
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°) 1 材質 ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°) 360 竿数 竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK(新潟精機)プロトラクタ
治具や機械に取り付けて使用できます。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 表面仕上げ シルバー 角度の測定範囲(°) 180
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 90 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
769 税込846
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm) 100 材質 ステンレス 質量(g) 20 目盛 2°通し 目盛(mm) 100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm) 120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 210 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MotionPro(モーションプロ)タイミングホイール
点火時期やバルブタイミングの計測、セットアップの為のプレート
直径(Φmm) 170
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器 最小目盛 0.5° 材質 アクリル樹脂 規格 15cm
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


共栄プラスチック全円分度器
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体) 硬質塩化ビニール樹脂製 目盛 ゼロスタート目盛 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 80×1.0
1個
299 税込329
当日出荷

シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。
直径(Φmm) 320 最小読取値(°) 0.5 本体厚さ(mm) 2.5 材質 ステンレス(SUS420J2) 通し(°) 180 竿数 竿なし
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
竿長(mm) 153 本体直径(Φ) 90 仕様 - トラスコ品番 408-3393 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) 200×52×15 材質(本体) ステンレス 質量(g) 65 材質(ねじ部) 真ちゅう 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 90×1.2 目盛(竿) 10cm 目盛ピッチ(°) 1 竿数 1
1個
999 税込1,099
当日出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷