- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 金属ばねカップリングのおすすめ人気ランキング
金属ばねカップリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,610件の「金属ばねカップリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バネカップリング」、「フレキシブルカップリング」、「ヘリカルカップリング」などの商品も取り扱っております。
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズ
SFS-05W
タイプ
ダブルエレメント
形式
SFS-W
寸法L(mm)
58
寸法D(mm)
32
寸法LF(mm)
20
寸法LP(mm)
8
締結タイプ
下穴品
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】7【最大】20【最小】8
1個
¥37,993
税込¥41,792
15日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)
1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類
スリットタイプ
許容偏角(°)
2
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュータイプ
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
表面処理
アルマイト処理
付属品
六角穴付き止めねじ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)
0.5
許容偏心(mm)
0.05
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
A7075
タイプ
セットスクリュータイプ
種類
スリットタイプ
表面処理
アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
軸方向変位(mm)
±0.1
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
形状
B
型式
SFC-050DA2
タイプ
ダブルエレメント
形式
SFC-DA2
寸法L(mm)
59.8
許容トルク(N・m)
25
寸法D(mm)
38
寸法LF(mm)
20.5
寸法LP(mm)
14
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
20
締結タイプ
クランプボルト
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)
1.5
付属品
キャップスクリュー
材質(本体)
A2017
種類
ディスクタイプ
表面処理
ハブ部:アルマイト処理。スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)
SUS304
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
材質(ピン)
ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)
A2017
軸方向変位(mm)
±0.5
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)
ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)
3
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(コイルバネ)
ピアノ線
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
サイズ
SFS-06W
タイプ
ダブルエレメント
形式
SFS-W
寸法L(mm)
74
寸法D(mm)
40
寸法LF(mm)
25
寸法LP(mm)
12
締結タイプ
下穴品
軸穴径(Φmm)
d1・d2:【下穴】7【最大】25【最小】8
1個
¥42,172
税込¥46,389
15日以内出荷
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。
剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。
許容偏角(°)
1
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304
許容偏角(°)
2
許容偏心(mm)
0.2
付属品
六角穴付き止めねじ
種類
セレーションタイプ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)
3
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
A2017
タイプ
セットスクリュータイプ
種類
オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
表面処理
ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)
ポリアセタール
軸穴径公差
H8
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)
2
付属品
キャップスクリュー
材質(本体)
A2017
タイプ
クランピングタイプ
種類
スリットタイプ
表面処理
アルマイト処理
適合軸公差
h6およびh7(推奨)
金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル
最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。
エレメントを2枚配置して、中間をフローティングシャフトでつないだフレキシブル性の高いGタイプです。
フローティングシャフトはお客様の要望に応じた長さ設定にも対応可能です。
許容偏角(°)
1(片側)
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)
1
適合
汎用モータ。ステッピングモータ
軸穴種別
キー・止めねじタイプ
材質(本体)
アルミ合金
種類
ジョータイプ
使用温度範囲(℃)
-20~80
基準規格
新JIS規格対応
材質(スパイダー)
NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ
有
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類
リジッドタイプ
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)
1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])
5000
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式
SFS-12G
タイプ
ダブルエレメント・フローティングシャフト
形式
SFS-G
寸法L(mm)
137.6
寸法D(mm)
126
寸法N1(mm)
78
軸穴径d1(Φmm)
30
寸法LF1(mm)
40
寸法LF2(mm)
40
軸穴径d2(Φmm)
30
締結タイプ
高精度摩擦締結
1個
¥115,878
税込¥127,466
15日以内出荷
幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)
1
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。
エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。
軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。
下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)
1(片側)
材質(本体)
S45C相当品
種類
ディスクタイプ
材質(ディスク)
SUS304