- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 厚さ測定
- 金属測定器のおすすめ人気ランキング
金属測定器のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新348件の「金属測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光X線分析計」、「金属 分析器」、「成分分析計」などの商品も取り扱っております。
セット内容
電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さ
コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品
キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番
495-8543
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)
500
精度(mm)
(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×80
連続使用時間(時間)
約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ
約5分
測定間隔
(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)
0~1500(鉄)
仕様
磁性金属用
トラスコ品番
769-3036
材質
硬質プラスチック
質量(g)
156
タイプ
電磁式
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×37×141
分解能(μm)
0.1~1
メモリー機能
150000点
1台
¥239,800
税込¥263,780
20日以内出荷
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類
電子比重計
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)
0~1500(鉄)
仕様
磁性金属用
トラスコ品番
769-2935
材質
硬質プラスチック
質量(g)
156
タイプ
電磁式
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×37×141
分解能(μm)
0.1~1
メモリー機能
5点
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品
標準板、本体カバー、収納ケース
質量(g)
184(電池含む)
電源
単三乾電池×2本
本体寸法(mm)
64×30×85
測定方式
電磁式・渦電流式 自動切替
測定精度
電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下
測定対象
非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
測定レンジ
0~2000μm
データ容量
10000件
RoHS指令(10物質対応)
対応
PC接続
USB2.0
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)
専用プローブによる
仕様
磁性金属用
トラスコ品番
769-2943
材質
硬質プラスチック
質量(g)
161
タイプ
電磁式
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×37×141
分解能(μm)
0.1~1
メモリー機能
5点
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。
1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。
LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
付属品
取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
質量(g)
105(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源
アルカリ単4乾電池×2個(別売)
精度
≦150μm±5μm。>150μm±(3%H+1μ)
測定方式
電磁式・渦電流式
分解能(μm)
0.1(<100μm)、1(≧100μm)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
62×27×121.5
機能
1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ
測定対象
鉄/非鉄
測定範囲(μm)
0~1800
測定確度
鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)。非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.8MB)
使用湿度範囲(%RH)
10~95
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。
測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。
測定範囲(μm)
0~1250
付属品
保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本
質量(g)
115(電池含む)
電源
単四乾電池×2本
測定精度
0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×23×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ資料(0.55MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
別売りのプローブと接続して使います。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。
プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)
専用プローブによる
仕様
磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番
769-2960
材質
硬質プラスチック
質量(g)
161
タイプ
デュアル式
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×37×141
分解能(μm)
0.1~1
メモリー機能
5点
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定
測定範囲(μm)
0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)
分解能
0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)
精度
±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)
計測範囲
最小6mm
表面
Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
寸法(mm)
120×63×25
電源
1.5V 単4電池 × 2
質量(g)
90(電池無し)
セット内容
本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。
簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート!
探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。
探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。
選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。
狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。
探知対象物の材質を色分けして表示。
カラーディスプレイ。
探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。
ソフトウェアは無償ダウンロード可能。
10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定
探知深さ
最大200mm(コンクリート内帯磁金属)
精度(mm)
±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)
間隔(mm)
40(最小探知可能)
動作温度範囲(℃)
-10~50
保管温度範囲(℃)
-20~70
周囲温度(℃)
0~35(推奨充電)
電源
プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
2
連続使用時間(時間)
約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)
防塵防水性能
IP5X
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×112×231
質量(kg)
0.64(乾電池使用時)
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。
落としても壊れない頑丈な設計です。
防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。
高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。
片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。
統計機能付きです。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
測定範囲(μm)
0~1500(鉄・非鉄)
仕様
磁性・非磁性金属両用
トラスコ品番
769-2994
材質
硬質プラスチック
質量(g)
156
タイプ
デュアル式
電源
単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×37×141
分解能(μm)
0.1~1
メモリー機能
150000点
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷