- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 電子・基板用テープ
- 銅 フィルムのおすすめ人気ランキング
銅 フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新544件の「銅 フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅板接着剤」、「通電テープ」、「銅 シート」などの商品も取り扱っております。
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。
色
茶褐色
規格
UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)
55
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)
銅色/0.07
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色
茶褐色
芯径(mm)
76
基材厚さ(mm)
0.035
電気抵抗(Ω/cm2)
0.04
引張強度(N/25mm)
98.1
粘着力(N/25mm)
8.85
粘着力(N/10mm:参考値)
3.43
0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。
厚さ(mm)
0.06
寸法(mm)
140×300
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。
塀、屋根など住居の補修に。
基材厚さ(mm)
0.03
引張強度(N/25mm)
270
粘着力(N/25mm)
11.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
材質
基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
厚さ(mm)
0.02
色
茶褐色
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
なし
導電性感圧接着剤付きです。
ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
材質
基材/熱処理済銅。粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
電気抵抗(Ω/cm2)
0.0005
難燃性
UL510 合格品
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ
巻物
粘着剤
なし
比重
約8.89
溶融点(℃)
約1083
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のシートです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質
銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。
打ち抜き加工もできます。
切断にはカッターが必要。
用途電磁波シールド。
帯電防止。
スイッチ部品。
色
ブロンズ
使用温度範囲(℃)
-10~130
基材厚さ(mm)
0.035
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強度(N/10mm)
62.7
材質
C1220R-H(相当)またはC1100R-H(相当)
成分
Cu/99.90%以上、P/0.015~0.04%
アースバーは薄銅板なので、切断・穴あけ・曲げ加工は簡単にできます。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
0.04
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
基材厚さ(mm)
0.035
粘着力(N/25mm[gf])
9.81[1000]
引張強度(N/25mm[kgf])
245.2[25.0]
粘着力(N/10mm:参考値)
3.92
材質
電解銅
長さ(mm)
297
幅(mm)
210
サイズ
A4
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)
3.5
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)
銅色/0.07