- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- 銅ドレンのおすすめ人気ランキング
銅ドレンのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新149件の「銅ドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンジョーボルト ワッシャー」、「銅ワッシャ」、「ブレーキホース ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして厚さ(mm)1材質銅
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅厚さ(mm)1
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質銅
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質銅厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅厚さ(mm)2内径(Φmm)6
接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。
使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等
食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc耐熱温度(℃)-40~200種類エポキシ樹脂系補修剤硬度ショアーD85有効期限(年)3年(未開封)強度(kg)引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2体積抵抗率(Ωcm)5×1015剪断強度(kg/cm2)49誘電耐力400 V/mil 0.125in弾性係数6×105PSI成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。
そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。
1枚入り
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)約34~37
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1












![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03619358-160225-02.jpg)