- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 銅張積層板(カット基板)のおすすめ人気ランキング
銅張積層板(カット基板)のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「銅張積層板(カット基板)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスエポキシ樹脂板」、「銅張積層板」、「ベーク板」などの商品も取り扱っております。
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
種類
片面
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
厚さ(μm)
(銅箔)35
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)
1.6
厚さ(μm)
(銅箔)35
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。
ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。
基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。
エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
種類
片面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
0.4
基板寸法(縦×横)(mm)
100×150
厚さ(μm)
(銅箔)35
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
種類
片面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
0.1
基板寸法(縦×横)(mm)
50×105
穴径(Φmm)
0.9
仕上処理
金フラッシュ
パターン
SMT汎用パターン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工作用ベーク板
種類
その他
板厚(mm)
1
材質(本体)
紙フェノール基材
種類
その他
色
自然色(茶)
材質
【PCB】エポキシ樹脂ガラス積層
幅(mm)
100
グレード
FR4
厚さ(μm)
【銅箔】35
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材
材質
紙フェノール樹脂
形状
切板
色
自然色
タイプ
切板
規格
食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合
耐電圧
貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK)
JIS規格
PL-PEM
比重
1.31~1.35
規格(型)
ANSI:XX
絶縁抵抗(MΩ)
常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102
曲げ強さ(MPa)
LW:120~200。CW:110~180
外観
加熱後:異常なし(130℃、2h)
ロックウェル硬度
Mスケール:110±10
アイゾット衝撃強さ(J/cm)
0.21~0.40
ヘキ開強さ(KN)
3.9~6.4
耐アセトン性
異常なし(30分間煮沸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.55MB)
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様
●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
仕上処理
金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ(mm)
2.54
仕様
PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:203 x 95 x 1.6mm●FR材質グレード:FR2●長さ:203mm●厚さ:1.6mm●幅:95mm●UL、CSA(K130以上). ボードは非フォトレジスト. 銅張SRBP基板. 305 g/m 2 (1 oz/ft 2 )銅張板 片面 基板サイズ203 x 95 x 1.6 mm エッチング液には塩化鉄水溶液が最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
用途水回りなどの補修に。
トラスコ品番
381-5269
質量(g)
244
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
比重
約8.90
溶融点(℃)
1083
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます。高粘着タイプなので狭い部分への貼り込みが可能です。熱エージング特性に優れています。ハンダ付けが可能です。
用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。モニター部分の静電気対策。
色
茶褐色
規格
UL規格対応(File E59505)
引張強度(N/10mm)
55
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)
銅色/0.07
材質
C5191P