- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 銅鍋卵焼きのおすすめ人気ランキング
銅鍋卵焼きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「銅鍋卵焼き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卵焼き器 取っ手」、「卵焼き器 鉄」、「巻き鍋」などの商品も取り扱っております。
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質
銅・天然木
銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質
銅・天然木
鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。ハンドルは木柄のウレタン塗装です。
材質
鉄、木
適合
IH(特小以外)
主婦の知恵が詰まった、おもしろアイデアフライパン。
たまご1個で、厚焼き玉子が作れます。
適合
ガス火、100V・IH、200V・IH
材質(本体)
鉄
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
317×98×65(取っ手含む)
材質(取手)
フェノール樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質
銅+ステンレス
内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
軽くて洗いがカンタン、深めで少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ
全長(mm)
305
色
レッド
サイズ(cm)
10×16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×105×55
深さ(mm)
約30
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質
本体:鉄、取手:天然木
適合
オール熱源
表面処理
シリコン樹脂塗装
日本人には日本の鍋
「温故知新」古き良いものを継承して今風にアレンジ。煮こぼれしにくい形状と、伝統技法の千段巻き模様のハンドル、つまみは天然木のため、手になじんで安全性を高め、今までにない斬新なデザインになっています。丸みのある形状は、銅の熱伝導性との相乗効果により熱が対流しやすく、より一層片煮えのない料理に仕上げてくれます。
材質
本体:銅、柄:天然木
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(取手)
フェノール樹脂
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
約381
サイズ
L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×160×75
深さ(mm)
31.5
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)
1.7
耐熱温度(℃)
150
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装