鋳鋼のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
899件の「鋳鋼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳鋼 sc」、「鋳鉄」、「鋳鉄 溶接棒」などの商品も取り扱っております。
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別 鋳鋼製 材質 SC450
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA986SD-100 材質 鋳鋼 軸径(Φmm) 20 寸法(mm) 100×46 許容荷重(kg) 800 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -25~120 フランジ外径(Φmm) 125
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

砂カミ、黒鉛カミなどの欠陥がない。 中心部まで組織が緻密で均質性にすぐれ、加工性が非常に良い。 鋳肌は滑らかで、寸法精度が良い。
種別 材質 普通鋳鉄(共晶状黒鉛鋳鉄) 硬度HRB 75~95
1個
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。
用途一般鋳鉄の補修溶接。
1パック(4本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。 棒径(Φmm) 3.2 棒長(mm) 350 電流範囲(A) 85-115 適合 ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度 228B 伸び(%) 25 溶接方法 手溶接AC/DC 材質規格 ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(7本)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ステンレス用TIG溶接棒
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。 ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm) 1000 棒端色:黒色 伸び(%) 41.2 引張強度(MPa) 603 0.2%耐力(MPa) 436 タイプ 22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用 JIS規格 Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当) AWS規格 A5.9 ER309該当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外ねじ/各機種ともジスクは入念な表面仕上げを施すとともに圧力変化や低圧範囲でも十分な機能を発揮するように設計されています。ボデー、ジスクともすき間の小さい十分な長さのガイドを設けており、垂直、水平いずれの配管にも適しています。
接続 フランジ JIS B2220 10K 材質(ガスケット) 膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム) A182 Gr.F6a 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(パッキン) 膨張黒鉛
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ニッコー熔材工業製を小口販売に再梱包した商品です。 ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。
仕様 アーク溶接棒 JIS規格 Z3252 DFCNi 被覆系 黒鉛系
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
279 税込307
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3321 YS309L AWS規格 A5.9 ER309L
1箱(5kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 叩き台部分は焼き入れが施されています。
材質 鋳鋼(S45C) 全長(mm) 460 質量(kg) 呼20 高さ(mm) 138 上面幅(mm) 105 上面長(mm) 308
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 棒長(mm) 1000 JIS規格 Z3321 YS309 AWS規格 A5.9 ER309 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など) 仕様 1枚補強 粒度 36 穴径(Φmm) 25.4 最高使用周速度(m/s) 63
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。 引張強度(MPa) 613 伸び(%) 38.8 棒長(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
59,980 税込65,978
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
タイプ 異種金属溶接用
1箱(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質 ステンレス鋼(SCS14) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 種類 ハンドル 仕上 鏡面研磨 取付け方法 丸穴 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質 チタン合金 付属品 ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 種類 ハンドル 仕上 ショットブラスト 取付け方法 丸穴 推奨ねじ M4(小ねじ) U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 長さ(mm) 1000 棒端/黄緑 JIS規格 Z3321 YS309L AWS規格 A5.9 ER309L 該当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当) 表面処理(レバー部) 鏡面研磨 材質(ボルト) ステンレス鋼SUS303 材質(止めネジ) ステンレス鋼SUS303 材質(バネ) ステンレス鋼線 SUS304-WPB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)