鋸ネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
341件の「鋸ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノコギリ」、「ネジ式ギボシ」、「金具 手芸」などの商品も取り扱っております。
ザクト剪定鋸 ネジ 三陽金属(ERBA)ランキング1位
1セット
239税込263
当日出荷

替刃式折込鋸用替刃取付ネジ SK11ランキング2位
替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
1個
329税込362
当日出荷

組ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂ランキング3位
1パック(5個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アルミニスト折込用ネジ タジマツール(TJMデザイン)ランキング4位
タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト折込用ネジ
刃を固定させるためのネジです
適合G-SAWアルミニスト折込、G-SAW折込
1個
399税込439
5日以内出荷

M3.5 組ネジ メイワパーツランキング5位
見本帳や製本に使用する丈夫な金属製の組ネジです。
頭径(Φmm)8.5対応ねじM3.5適合穴径(Φmm)4.5
1パック(100個)
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
質量(g)10
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ズバ2フォレ 鋸刃固定ネジ
ズバット2段・フォレスター交換部品です。フォレスター用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段・フォレスター用金属製ネジ(黒)。適合ズバット2段・フォレスター本体金属
1セット
399税込439
4日以内出荷

ゴムボーイ用の交換部品です。ゴムボーイ用の専用ネジです。
用途交換ネジ。適合ゴムボーイシリーズ・ポケットボーイシリーズ・スカットボーイ・スーパーアクセル(荒目・細目)・ケンゾ―
1組
239税込263
当日出荷

1袋(4個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGFL-6材質(本体)使用目的交換パーツ
1個
399税込439
当日出荷

クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]材質ステンレスピッチP(mm)1.25
1個ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
用途はやうち部品鋸刃固定ボルトナット。適合はやうち全種材質本体:鉄
1セット
329税込362
当日出荷

1セットほか
499税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。材質(本体)使用目的交換
1個
1,198税込1,318
当日出荷

剪定鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種注文コード:40235833、29576445材質(本体)使用目的交換
1個
399税込439
当日出荷

1パック(3個)
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

切断能力(mm)5仕様ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、曲刃仕上げ材質安来鋼白紙
1丁
24,980税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)