- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 鍋蓋 28センチのおすすめ人気ランキング
鍋蓋 28センチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「鍋蓋 28センチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やかん 取っ手」、「蓋のつまみ」、「鍋蓋 24cm」などの商品も取り扱っております。
材質
つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品
ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
材質
フェノール樹脂
材質(ねじ部)
アルミ
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品
ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質
フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
取付ネジ径
6mm
材質(本体)
フェノール樹脂
色
(ハブ)黒
種類
丸形
用途壊れたつまみの交換に!
材質
ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプ
Gタイプ
アズワン品番
64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
26×33×33
付属品
専用ねじ
材質(本体)
天然木
質量(g)
13
材質(ねじ部)
アルミ・アエン
アズワン品番
64-4071-61
取付穴径(mm)
約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質
強化ガラス
耐蝕・耐摩耗・堅牢・熱伝導など材質の追求から始まり、軽量化、衛生面、健康や安全の配慮など利便性を設計・加工工程で付加させて、創り上げています。
熱伝導・熱保温に優れた材質(多層構造)を使用していますので理想の熱効率とスピード調理を可能にします。
材質
ステンレス
平らになって、すっきり収納。新「バタフライタイプ」のつまみを採用。コンパクトに収納可能、中身が見えるガラスぶた。安定性のあるシリコン素材のフチ
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
取付部
めねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
丈夫でキズがつきにくい強化ガラス。透明で中身が良く見え調理に便利。
材質(本体)
強化ガラス(全面物理強化)
材質(フレーム)
ステンレス鋼
材質(つまみ)
フェノール樹脂