- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 鍵スパナのおすすめ人気ランキング
鍵スパナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新150件の「鍵スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵レンチ」、「引掛トルクレンチ」、「引掛スパナ」などの商品も取り扱っております。
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状
フック形
商品構成
単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別
引掛ピンスパナ
材質/仕上
Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状
ピン穴形
商品構成
単品
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成
単品
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状
フック形
種別
スタンダード型
材質
炭素鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成
単品
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
厚さ(mm)
(フック部)11
全長(mm)
175
適合外径(Φmm)
32~76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)
3
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類
プレセット形
ヘッド形状
引掛スパナ形
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
1個
¥22,450
税込¥24,695
当日出荷
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用
2018年トラスコ掲載ページ
1 1926
自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
クロムコーティング
商品構成
単品
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。
先端形状
フックタイプ、調整式
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
165
爪形状
ピン穴形
仕様
鉄製、ニッケルメッキ
エスコ品番
EA613XG-1A
ナット外径(Φmm)
22~35
商品構成
単品
ピン径(Φmm)
3.0
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)
約280
仕様
フック×スパナタイプのロックリング回し
質量(g)
約200
商品構成
単品
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷