鍵穴キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
125件の「鍵穴キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錠隠し」、「鍵穴 カバー」、「穴隠し」などの商品も取り扱っております。
栃木屋キャップ
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質 ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g) 52 部品名称 キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理 Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm]) 0.4[4] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969 税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質 本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ 本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
2,474 税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm) 4 適合 各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボディのアクセントや穴隠し等に使える貼り付けタイプのリベットです。
用途外装パーツ 表面 クロームメッキ
1セット(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質 シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロック キー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主な適合車種 シグナスX125 FI(28S/1YP)国内・マジェスティS
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。
材質 シリコンゴム 適合 BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防塵
1個
169 税込186
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)