鍵穴専用スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「鍵穴専用スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵穴潤滑」、「鍵穴 クリーナー」、「鍵穴凍結防止」などの商品も取り扱っております。
1本(70mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量 0.5~1秒 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性 噴射時間(秒) 0.5~1
1本(17mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。 使用温度範囲(℃) -20~150 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 10mL 特性 潤滑 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm) 143 機能 エアーツールの円滑・防錆 縦(mm) 40 横(mm) 40 粘度 32 危険物の類別 非危険物 特性 潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷

鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量 5秒 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性 噴射時間(秒) 5
1本(60mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど 危険等級 アズワン品番 65-2366-83 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 29mL 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(90mL)
539 税込593
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
耐熱温度(℃) 900 危険物の類別 非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷

揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。 無色 使用温度範囲(℃) -20~150 容器 スプレー缶 主成分 鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.016L 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(16mL)
999 税込1,099
当日出荷

美和ロック錠前用潤滑剤
鍵穴専用の潤滑スプレーです。MIWA全シリンダー使用可能です。
トラスコ品番 525-8894 容量(mL) 15 危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

成分 潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 法規制 高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)。有機則・PRTR法:非該当 潤滑性 極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3。持続性(3kgf/cm3):260分。摩耗痕(3kg、20分):0.827mm。摩擦係数(3kg、1分):0.091 防錆可能年月 湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 特性 潤滑
1個
特価
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分 エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別 水性、エアゾール タイプ 再凍結防止剤配合 凍結温度(℃) -40(原液使用時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL) 420 質量(g) 350 成分 シリコーンオイル 使用温度範囲(℃) -50~200 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 成分 シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃) -50~100 性質 非水溶性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(kg) 3.5 青緑 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 アズワン品番 64-6794-58 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 65mL 特性 潤滑 危険物の性状 非水溶性
1個(100mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適 使用温度範囲(℃) ~40 臭気 あり 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
929 税込1,022
当日出荷

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番 335-1670 使用温度範囲 250℃以下 主成分 フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L 特性 乾性被膜潤滑 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷