- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 鏡コーティング剤のおすすめ人気ランキング
鏡コーティング剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「鏡コーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡 コーティング」、「鏡 親水」、「手垢防止剤」などの商品も取り扱っております。
かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収
鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。
ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。
1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所
鏡
商品タイプ
本体
成分
[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水
セット内容
ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用
付属品
マイクロファイバークロス
種別
ガラス系
作業量(目安)
中型車:3~4台分
耐久性
9ヵ月
危険物の類別
非危険物
特性
撥水
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分
7%
危険物の類別
非危険物
洗浄・曇り止め・汚れ防止が1本でできる。
コーティング後の乾燥は不要
入浴時に水をかけるだけで曇りを防止
水洗いだけで日常のお手入れが簡単。
用途浴室鏡・ガラス用 洗浄・防汚・曇り止め
液性
中性
成分
研磨剤(ケイ酸アルミニウム系鉱物、ケイ酸系鉱物)、超微粒子二酸化ケイ素、水
1本(260g)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
浴室の鏡、湯気でくもらない。
ヘッドが曲がった塗りやすい形の容器です。
入浴約20回分の持続効果ががあります。(乾いた鏡に塗った場合)
50cm×50cmの鏡に対して約40回程度塗れます。
湯気の状態や鏡の汚れ具合、塗り方などの条件によって効果、持続期間は異なります。
濡れた鏡にもご使用いただけます。(持続期間は短くなります。)
ティッシュなどを使い、抵抗を感じるまで塗り広げていただきますと、より効果が持続します。
用途浴室鏡のくもり止め
商品タイプ
本体
材質
本体・中栓:ポリエチレン、キャップ・アダプター:ポリプロピレン、フェルト:ポリエステル
寸法(mm)
70×50×95H
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。
容量(mL)
150
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
湯気の中でもくもらずスッキリ。浴室の濡れた鏡に塗って効果がある強力タイプ。
使用場所
浴室
材質
界面活性剤
寸法(mm)
113×63×56
容量(mL)
80
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。
対応ボディー色
全色
特性
傷消し、防汚、耐紫外線
付属品
専用マイクロファイバークロス2枚
種別
ガラス系コーティング
作業量(目安)
普通車3台分
危険物の類別
非危険物
1本(180mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室
材質
くもり止めフィルム:PET
商品タイプ
フィルム
・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム
材質
防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)
取付け方法
シリコーン粘着
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
使用工具
(塗付)ステップモップ等。(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)。(ふき取り)ウエス等
主成分
乳酸
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
トリガー付
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1個(30g)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
手軽にシュッ効果長持ち。
浴室の鏡、湯気でもくもらない。
重ね塗りOK。
用途鏡用
仕様
鏡
成分
水・多価アルコール・シリカ・界面活性剤
寸法(mm)
80×40×180
質量(g)
89
タイプ
くもり止めスプレー
シリーズ
激落ちくん
1本(70mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材
ガラス・鏡
成分
酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)
対応
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)
タイプ
スプレー
主成分
水、界面活性剤、アルコール系溶剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本(18mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性
耐傷、防汚
適合
全色対応
種類
液体
作業量(目安)
普通・中型車3~4台分
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
【除菌剤&シリコン配合ツヤ出しクリーナー】
除菌剤(第四級アンモニウム塩)とシリコンコーティング剤配合の日常清掃用中性洗剤です。
アクリルパーテーション、ガラス、鏡、ステンレスや陶磁器などに付着する手垢・指紋・埃などを除去し再付着を防ぎます。
使用方法は、クロスにスプレーし汚れの箇所や全体を拭き掃除するだけ。
用途ガラス、プラスチック、ステンレス、鏡、大理石、陶磁器便器、合成樹脂など床以外の硬質表面
使用方法
原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。
液性
中性
希釈
原液