鏡研磨のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
224件の「鏡研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡 研磨 ポリッシャー」、「鏡クリーナーパッド」、「鏡 コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウランキング1位
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラセリウム ヤナセ(柳瀬)ランキング2位
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラス研磨お試しセット(Φ125ディスクタイプ) ST-TOOLSランキング3位
ソフトな起毛布の基材にダイヤをパターンコートし保水性を良くし、作業性を上げながら、キズを最小限に抑えるダイヤ研磨材。 仕上げに別売のガラポリPROディスクで研磨面を整えることをお勧め致します。
用途ガラスのヤケ、ウロコの除去(軽減)、ビルガラス、船舶ガラス、温泉・銭湯などの鏡、窓ガラス使用場所ガラスセット内容#1000(青)、#2000(ピンク)、ガラポリPRO、クッションパッド各1枚
1セット
10,980税込12,078
当日出荷

ガラスのウロコ取り ソニカルランキング4位
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
繰り返し・詰め替え対応
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズマジック 鏡用強力研磨セット アズマ工業ランキング5位
プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。 頑固な鏡のウロコ状の汚れをスッキリ落とす、研磨パッドと研磨剤のセット。 大変で時間のかかるウロコ汚れがラクに落とせます。
成分研磨材(30%アルミナ系鉱物)・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤液性酸性
1セット
969税込1,066
当日出荷

市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。
用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。材質ナイロン・鉄寸法(mm)75×6.3
1個
1,698税込1,868
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鏡のウロコ取り。 トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ商品タイプ本体
1個(280g)
2,098税込2,308
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙。 パッド部/ポリエチレンフォームパターン形状ダイヤ型格子関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラスに傷を付けずに、容易に微細なキズ・水アカ・油膜を落とすガラス用コンパウンド。撥水加工の前処理に使用するとより効果があります。
用途自動車ガラス磨き用種類液状適合キズ・水アカ・油膜除去トラスコ品番282-5945危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量750mL
1本(750mL)
9,998税込10,998
当日出荷

粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。ケース寸法(mm)106×60×29成分酸化セリウム適合材ガラス・鏡・大理石など
1ケース(100g)
1,098税込1,208
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298税込5,828
当日出荷

研磨力最強タイプ!(メーカーウロコ取り製品との比較。)クエン酸パックでウロコを溶かして研磨剤でこすり落とす。ペーストでパック後に、付属のシートでこするだけ!鏡だけでなく水回りの陶器製品にも使用できます。約7回分(50x50cmの鏡に、1回5g使用した場合)
用途鏡・衛生陶器用ウロコ取りセット内容本体・研磨用シート1枚材質研磨材(38%)、増粘剤、石けんカス除去剤、防カビ剤本体寸法(mm)80×40×180H繰り返し・詰め替え対応
1個(35g)
899税込989
7日以内出荷

鏡、ガラス面についたガンコな汚れを落とします。必ず水をかけながら軽くこすり洗いをして下さい。
材質研磨部/ポリウレタン・ポリエステル・人工ダイヤモンド・エポキシ樹脂、スポンジ部/ポリエチレン全長(mm)60サイズL寸法(奥行D×高さH)(mm)40×30TKG品番9-1324-0701TKG品番(2017)6-1184-0701繰り返し・詰め替え対応
1個
699税込769
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組質量(g)147危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098税込1,208
当日出荷

市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。
用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。材質ナイロン外径(mm)75
1個
309税込340
当日出荷

サンフレックス水アカ除去!セット
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。 金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
1セット
1,598税込1,758
当日出荷

水だけでラクラク汚れ落としができ、ステンレスその他金属等のツヤ出し研磨も可能です。ひとひねりで交換・着脱できるディスクです。
用途洗面台、水道の蛇口周り、ドアノブ等の汚れ落とし、ツヤ出し。材質ナイロン・ナイロン・フェルトタイプインパクトドライバー対応6.35mm六角軸
1個
1,498税込1,648
当日出荷

技術不要!誰にでも簡単に作業できます。 飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。 ほとんどのキズ、ヒビも補修OK! 作業は簡単! わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
2,998税込3,298
当日出荷