鏡面のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
6,110件の「鏡面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡面仕上げ」、「19インチラック ブランクパネル」、「鏡面シート」などの商品も取り扱っております。
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分 水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm) 1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡 付属品 両面テープ(横ずれ防止用) 材質 ガラス(銀引/端面耐湿加工) 形状 長方形
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質 本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理 クロームメッキ 歯数 72 送り角度(°) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構 あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質 本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリスタルベースLiTaO3基板 片面鏡面
圧電素子、表面弾性波素子用などの各種基板として使用されます。
種別 方位 Z-cut
1枚ほか
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。 折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。 カバーはクッション素材で安心です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー
1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鏡面#300~#400仕上げ用 トラスコ品番 755-0286 質量(g) 65 品名 レッドクロスホイール
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番 404-7427 材質 主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL) 420 質量(g) 400 乾燥時間(分) 30分(23℃) 耐熱温度(℃) (塗布乾燥後)90 主な用途 亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2) 3 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷


美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
厚さ(mm) 12 幅(mm) 303 長さ(mm) 1818 基材 2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板 表面 特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ 床暖房 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旧YASUI「デュオラスター」対応鏡面コート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面コート剤 対応製品 デュオラスター 対応洗車機メーカー 旧YASUI(ダイフクプラスモア)
1箱(10L×1本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 タイプ 平行形 種類 平丁番 取付穴 なし 仕上 鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
トラスコ品番 371-4080 適合機種 GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR 粒度 80 ねじ径(mm) M7×P0.75 外径(Φmm) 30
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 JISまたはEIAの規格に準拠しています 19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。 別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。
材質 アルミ板t3.0(フロントパネル)、鋼板t1.6(シャーシ/側板)、ステンレス鋼 Φ8(ハンドル) 質量(kg) 4 シリーズ RSP 表面処理 B2アルマイト(フロントパネル)、亜鉛めっき(シャーシ/側板)、バフ研磨「鏡面」(ハンドル) RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 5
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質 ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン 寸法(mm) 290×95 質量(g) 150 取付径(Φmm) Φ22~26
1個
899 税込989
当日出荷

三菱ケミカルインフラテック【オーダー】アルポリック/fr RF 01
アルポリックの表面にアルマイト処理を施し、鏡面仕上げにしております。芯材に防火性の高い芯材を使用し、不燃認定を取得しております。 ガラス製ミラーとは異なり、割れなく軽量な鏡面材で、切断、切り欠きなどの加工が容易です。 オーダーカット料金と元板サイズ(カット無し)の両方が注文できます 元板サイズ(小)1220×1828 元板サイズ(大)1220×2440
用途内装壁仕上げ、ドア面材、姿見、家具仕上げ、手鏡 (浴室を除く) 長さ(mm) 10~2440 幅(mm) 10~1220 厚さ(mm) 3 質量(kg/m2) 6 誤差(mm) ±1 引張強度(N/mm2) 56 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2]) 48000 熱膨張係数 0.95(W/m・k)、21~27(×10・6・1/k) サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,706 税込5,177
3日以内出荷

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm) 50 適合材 ステンレス、アルミなど
1箱(25本)
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)