- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- 鏡面仕上 白棒のおすすめ人気ランキング
鏡面仕上 白棒のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新138件の「鏡面仕上 白棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミナ 研磨剤」、「バフ粉」、「白棒研磨剤」などの商品も取り扱っております。
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途電気炉に入れる際の下敷きとして
材質
SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。
ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ
色
白
種別
固形研磨剤
適合バフ
綿バフ、フェルトバフ
工程
仕上げ磨き
適合材
金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質
アルミナ質高純度研磨材
耐熱衝撃性に優れる。
種別
SSA-T
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)
2.5
化学組成
Al2O3 99.6%
耐熱温度(℃)
約1800
材質
アルミナ99.6%
色
白