鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
4,577件の「鏡面仕上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーガン コーティング」、「鏡面」、「鏡面仕上げ研磨キット」などの商品も取り扱っております。
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分 水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm) 1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 1kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm) 100 適合材 ステンレス、アルミなど
1箱(10本)
6,598 税込7,258
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ライトウェットコートの「C1+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm) 325 空気消費量(L/min) 285 所要圧縮機(kw) 3.7 塗料供給方式 重力式(センターカップ) エア入口 G1/4 塗料入口 特殊(専用カップ使用) キャップ形式 DV1-C1 PLUS 霧化方式 HVLP(低圧) 手元圧力(MPa) 0.15
1丁
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
給油タイプ 給油式
1個
999 税込1,099
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。 寸法(mm) 100×4.8×16(15) 回転数 使用限度:12,000rpm
1箱(5枚)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マジック付でワンタッチ脱着! 作業中の取替えが簡単! ペーパー→ナイロン→フェルトで鏡面仕上げまで可能!
寸法(mm) 95 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 ねじ径 M10 P=1.5 取り付け工具 100mmディスクグラインダー
1個
549 税込604
当日出荷

美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
厚さ(mm) 12 幅(mm) 303 長さ(mm) 1818 基材 2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板 表面 特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ 床暖房 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質 本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
用途軒下用 タイプ 軒下用 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃) -10~35 定格 固定出力(AHN) 定格電圧(V) 100~242 構造 防雨形(軒下側のみ) 保護等級 IP43 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 反射板 プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニット LED内蔵、電源ユニット内蔵 反射板枠 プラスチック 白色
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
材質 本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに 仕様 おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205) セット内容 主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 68mL 指触乾燥時間(時間) 3(※常温20℃~25℃の場合) 危険物の性状 非水溶性
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

材質 鏡面仕上げ(球面内輪) 材質(本体) 特殊亜鉛ダイカスト合金 タイプ めねじ付き(ダイカスト形) ねじ方向 右ねじ 給油タイプ 給油式
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%) 300 耐候性(S-W-M(h)) 150 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm) 3.1 引張強度(N/20mm) 30 材質(中芯) サービス分類 オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
幅(mm) 50 適合材 ステンレス、アルミなど
1箱(25本)
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミドルウェットコートの「C2+」エアキャップを装着。硬質アルマイト処理を施したリテーニングリング、新機能のクイックリリース・リングを搭載。3/4回転で取り付け取り外しが可能、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。全ての領域(低溶剤系から一般クリア)に対応、ウェット感を出しながらフラットな面を作り、均等な粒子径で、垂れを最小限に抑える。クリアコートに理想的なスプレーパターンを提供、高い塗着効率で、鏡面仕上げも可能。ベースコートで確立された流線型フォルムを踏襲し、エアの流れを安定させながら吐出量を増加。パターン変動なしで低圧で薄膜、高圧で厚膜を自由自在に調整可能。トリガー部分にスプリングを内蔵した斬新なデザインを採用、横方向と回転方向の余分な動きを除去し体験で未非常になめらかで軽い操作性を実現。吐出量の調整をなめらかで容易にした握りやすい大きいつまみのエアバルブを新開発、調整ねじの摩耗を最小限にし耐久性を向上。トリガーの引きをなめらかで容易にするために、新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載。操作性の煩わしさを解消し、部品耐久性・保守メンテナンス性を向上。グリップが持ちやすく、取り扱いが簡単な生産性向上のための最適な形状。作業中の操作性も最大限に追及し、表面は耐久性のあるPTFEでコーティング。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調節が容易、ガン内部のエアの流れもスムーズに。
用途低溶剤系から一般クリアコート(水性含む)向けスプレーガン パターン開き(mm) 300 空気消費量(L/min) 300 所要圧縮機(kw) 3.7 塗料供給方式 重力式(センターカップ) エア入口 G1/4 塗料入口 特殊(専用カップ使用) キャップ形式 DV1-C2 PLUS 霧化方式 HVLP(低圧) 手元圧力(MPa) 0.15
1丁
92,980 税込102,278
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCシリーズ。銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30° 使用温度範囲(℃) 5~35 定格電圧(V) 100~242 光源寿命 40000時間 埋込穴(Φmm) 150 反射板 プラスチック 銀色鏡面仕上げ ライトユニット アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 反射板枠 プラスチック 白色
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)