- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- 鏡面仕上げ研磨キットのおすすめ人気ランキング
鏡面仕上げ研磨キットのおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新110件の「鏡面仕上げ研磨キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー 磨き」、「ステンレス磨きグラインダー」、「ステンレス鏡面磨き」などの商品も取り扱っております。
仕様
JIS#400仕上
セット内容
セラジスク(3660R・3662R・3664R)×各1枚、フェルトバフ(4466)×1枚、白棒(4433)×1個
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用
適合機種
EHM-100
セット内容
ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
光沢仕上げに最適な毛足の長い超極細繊維を使用し、ボディを鏡のように仕上げる。
ソフトなタッチで塗装面にやさしく、塗装本来の艶・光沢を引き出す。
ダッシュボードやガラスのホコリ取りにも最適。
吸収性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能
用途ワックス仕上げ用クロス
材質
ポリエステル80%ナイロン20%
寸法(mm)
約450×340
危険物の類別
非危険物
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性
水性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
RoHS指令(10物質対応)
対応
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)
6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4000
使用工具
電気ドリル
高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去
ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。
ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。
驚きの超鏡面仕上げ
用途高品位塗装用つや出し
トラスコ品番
853-6306
粒度
極超微粒子
目の粗さ
超極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.5L
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状
液体
トラスコ品番
475-7491
セット内容
細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/min)
4300
結合剤
R
結合度
M
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
10
仕様
艶出し用
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
トラスコ品番
261-2500
材質/仕上
羊毛フェルト+油脂研磨剤
色
ブルー
質量(g)
400
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
消費電力(W)
700
長さ(mm)
280
幅(mm)
140
質量(kg)
1.5
使用電源
100V 50/60Hz
適合幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転速度(m/min-1[r.p.m])
2800~11000
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応