長さ調整ねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
400件の「長さ調整ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンバックル ナット」、「高さ調整ねじ」、「ストレート ターンバックル」などの商品も取り扱っております。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途チェーン張り調整などの用途に タイプ ローラチェーン専用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理 ユニクロ 先端形状 両オーフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)





エスコ品番 EA948EC-6 材質 (ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm) (最小)89 ねじ径(mm) M6×12 先端形状 ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別 フック&フック 表面処理 ユニクロメッキ 先端形状 両フック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 表面処理 ユニクロ 先端形状 両ハッカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質 SUS304
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様 伸縮3段式 タイプ 継ぎ柄 種類 ハンドル 材質(ねじ部) (連結先端ネジ)スチール 主な用途 塗装用 材質(ジョイント) 樹脂 材質(クリップ) 樹脂 材質(パイプ) アルミ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所 仕様 許容荷重。軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)。アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf) 材質 A6063、PA、SUS304、POM 質量(g) 96.8 使用温度範囲(℃) 0~60 部品名称 アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール 表面処理 アルマイト(白色)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 20000回
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷


枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上 鉄/ユニクロムメッキ
1パック(26個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)