長ストローク ダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「長ストローク ダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「peacock ダイヤルゲージ」、「ダイヤルゲージ 継足ロッド」、「ダイヤルゲージスタンド」などの商品も取り扱っております。
測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。 目量(mm) 0.01 全長(mm) 115 寸法H(mm) 53.5 寸法A(mm) 37.5 外径(Φmm) 57 寸法D(mm) 16.3 測定力(N) 2.0以下 寸法C(mm) 58 目盛仕様 ±0-100 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 7 繰返し精密度(μm) 5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm) 50 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2.5以下 仕様 ショックプルーフ 全長(mm) 211.5 質量(g) 290 タイプ 読み取り易い、広い目盛幅 外枠径(mm) Φ83 戻り誤差(μm) 8 指示誤差[1/2回転](μm) 12 指示誤差[1回転](μm) 15 指示誤差[全測定範囲](μm) 40 測定子 部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm) 5 裏ぶた仕様 耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm) 5 指示誤差[1/10回転](μm) 15
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 目盛 0-100 長針1回転(mm) 1 指示誤差[1回転](μm) 15 寸法H(mm) 52 シリーズ 2 寸法D(mm) 17.7 寸法E(mm) 20 寸法C(mm) 57 目盛仕様 ±0-100 寸法I(mm) 7.6 適応アクセサリ ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に 最小表示(mm) 0.01 目量(mm) 0.01 材質/仕上 本体:スチール。測定子先端:鋼 タイプ 標準 目盛 0~100 長針1回転(mm) 1 1/10回転隣接誤差(μm) - 繰返し精密度(μm) 6 指示誤差(mm) ±50(全測定範囲)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm) 30 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2.2以下 仕様 ショックプルーフ 寸法E(mm) 17.5 目盛仕様 ±0-50-100 寸法G(mm) 5 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 7 指示誤差[1/2回転](μm) 12 指示誤差[1回転](μm) 15 指示誤差[全測定範囲](μm) 30 寸法J(Φmm) 8(0~-0.03) 裏ぶた仕様 耳金付き 繰返し精密度(μm) 5 指示誤差[1/10回転](μm) 10
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm) 25.4 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) MPL:1.8以下 質量(g) 140 シリーズ 575 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示 5桁LCD、符号 外枠径(mm) 126 最大応答速度 無制限(倣い測定には対応不可) 機能 オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(時間) 連続使用で約20000 裏ぶた仕様 耳金付き 広範囲行き精度(mm) 0.02 戻り誤差(mm) MPEH:0.02 繰返し精密度(mm) MPER:0.01 ミツトヨ品番 575-121 電池寿命(年) 通常使用で約5 適応アクセサリ ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド 全測定範囲行き指示誤差(mm) EMPE:0.02
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm) 80 目量(mm) 0.1 測定力(N) 2.5 仕様 ショックプルーフ 全長(mm) 288 寸法H(mm) 10 寸法A(mm) 201.5 寸法F(mm) 22.5 寸法D(Φmm) 112 寸法E(mm) 24 寸法B(mm) 86.5 寸法C(mm) 54 外枠径(mm) 112 目盛仕様 ±0-5-10 寸法G(mm) 6 ステム径(Φmm) 14 指示誤差[全測定範囲](μm) 100 測定子 X-1 寸法J(Φmm) 14(0~-0.03) 寸法I(Φmm) 108 繰返し精密度(μm) 35 指示誤差[1/10回転](μm) 50
1台ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm) 20 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2以下 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 5 指示誤差[1/2回転](μm) 10 指示誤差[1回転](μm) 15 指示誤差[全測定範囲](μm) 25 測定子 X-1 寸法J(Φmm) 8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm) 4 指示誤差[1/10回転](μm) 8
1台ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
目量(mm) 0.01 仕様 ショックプルーフ 寸法H(mm) 7.5 寸法A(mm) 36 寸法F(mm) 15.5 寸法D(Φmm) 52 外枠径(mm) Φ55 寸法G(mm) 20 ステム径(Φmm) 8 指示誤差[1回転](μm) 15 測定子 部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm) 55 繰返し精度(μm) 5 裏ぶた仕様 耳金付き
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


目量(mm) 0.05 仕様 中二針タイプ 戻り誤差(μm) 15 繰返し精度(μm) 30 裏ぶた仕様 耳金付き裏ぶた RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
84,980 税込93,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm) 50 測定力(N) 2.5 仕様 ショックプルーフ 全長(mm) 209.5 寸法H(mm) 8.5 寸法A(mm) 128 寸法F(mm) 21.5 寸法D(Φmm) 81.5 寸法E(mm) 17.5 寸法B(mm) 81.5 寸法C(mm) 26.7 外枠径(mm) 81.5 寸法G(mm) 5.5 ステム径(Φmm) 10 測定子 X-1 寸法J(Φmm) 10(0~-0.03) 寸法I(Φmm) 78.5
1台ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 測定範囲(mm) 0~12.7 最小表示(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 付属品 耳金付蓋 材質 測定子先端:鋼 幅(mm) 56 高さ(mm) 115 材質(本体) スチール 質量(g) 140(平蓋装着時) タイプ 標準 奥行(mm) 26 電源 CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm) 0.01 最小読取値(mm) 0.01 戻り誤差(μm) 10 指示誤差[全測定範囲](μm) 20 主な用途 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm) 10 裏ぶた仕様 平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm) 12.7 表示 6桁LCD、符号
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm) 0.01 長針1回転(mm) 1 指示誤差[1回転](μm) 10 指示誤差[1/2回転](μm) 9 指示誤差[1/10回転](μm) 5 戻り誤差(μm) 3 繰返し精密度(μm) 3 寸法H(mm) 52 シリーズ 2 寸法A(mm) 47.2 寸法D(mm) 18.1 寸法E(mm) 20 寸法C(mm) 57 寸法I(mm) 7.6 適応アクセサリ ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm) 110 質量(g) 150 測定範囲(mm) 0~10 使用温度範囲(℃) 0~40 目量(mm) 0.01 目盛 ±0~100 測定力(N) 1.5以下 測定子直径(Φmm) 2.5 外枠径(mm) 56 ステム径(Φmm) 8 戻り誤差(μm) 3 繰返し精度(μm) 3 裏ぶた仕様 平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm) 0.01 繰返し精密度(μm) 3 材質(ステム) SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)