- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 長澤製作所のおすすめ人気ランキング
長澤製作所のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新234件の「長澤製作所」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーハンドル トイレ ドアノブ」、「長沢製作所 キーレックス」、「長沢製作所 ラッチ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
表示錠(小判座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック
機能
小判座/表示錠
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
51
ラッチ
8STチューブラ錠
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
仕様
TXS-51錠
セット内容
レバーハンドル、錠、座、受座
種類
レバーハンドル
バックセット
51mm
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~40
材質
ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓あり)
種類
屋内用
規格
座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所
トイレ、個室
主な用途
トイレ、個室
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別
片開き用
種類
レバーハンドル
シリーズ
LL-15シリーズ
ハンドル
LH15
シリンダー
-
バックセット
50mm
取付扉厚(mm)
34~38
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様
8STチューブラ錠
タイプ
小判座:表示錠
仕様1
フロントプレート:角
適合扉厚(mm)
28~36
バックセット(mm)
B/S51
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~40
材質
ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプ
かぎなしタイプ
種類
屋内用
規格
座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所
室内ドア
主な用途
室内ドア
用途レバー専用
材質(本体)
ダイカスト
対応商品
LZシリーズ、ハイレバーシリーズ
バックセット
51mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質
ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト
バックセット
50
適合扉厚(mm)
30~40
色
サテンゴールド
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓付)
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用
適合場所
トイレ、個室
主な用途
トイレ、個室
アズワン品番
64-7754-27
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)60
種類
レバーハンドル
機能
小判座、表示錠(2型)
対応戸厚(mm)
29~45