開梱安全カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
170件の「開梱安全カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール開け」、「段ボールオープナー」、「ダンボール 開梱」などの商品も取り扱っております。
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番 403-1181 全長(mm) 160 質量(g) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
759 税込835
当日出荷

スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm) 20 黄/紺 全長(mm) 165 幅(mm) 50 材質(本体) 樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に 材質 ABS 質量(g) 7.5 切込深さ(mm) 約1 材質(刃) セラミック 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 61×37×4.4
1個
499 税込549
当日出荷

すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に 仕様 左右兼用・水洗いOK 材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番 473-6257 材質 グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm) (使用時)137、(収納時)110 質量(g) 29 刃渡り(mm) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷

内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。 仕様 本体 付属品 R刃2枚付 トラスコ品番 403-0338 質量(g) 140 刃厚(mm) 0.6 アズワン品番 64-8254-32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質 本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼 トラスコ品番 856-1974 全長(mm) 128 質量(g) 59 刃厚(mm) 0.40 材質(刃) 合金工具鋼 適合替刃 92 2018年トラスコ掲載ページ 4 1058
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

バンドカット、テープカットが行えます。 軽量で、ポケット用引っ掛け付なので携帯用に便利です。
エスコ品番 EA589AY-1 寸法(mm) 160×30×15 材質(本体) ABS、PP樹脂 質量(g) 30 タイプ 使い切り 材質(刃) スチール
1個
380 税込418
当日出荷

スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。 全長(mm) 118 適合替刃 SKB-7 質量(g) 43 トラスコ品番 402-7370 材質 本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス オレンジ 刃厚(mm) 0.4 材質(刃) 合金工具鋼
1丁
449 税込494
当日出荷

ダンボール開梱作業のスピードアップができます。 商品に傷をつけず、安全にカットできます。 コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。 軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様 NF SSカッター トラスコ品番 853-3979 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×90×49
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品 刃1枚付 トラスコ品番 275-5891 全長(mm) 139 質量(g) 85.7 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 TAG-K10
1丁
999 税込1,099
当日出荷

Slice(スライス)カートンカッター
コンパクト・軽量・携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先は、ラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。利用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。
用途開梱作業に最適です。 材質(刃) セラミック 寸法(mm) 90.8×21.8×6.31 材質(本体) グラスファイバー強化ナイロン+ケースアルミ 質量(g) 18 深さ(mm) 5±0.2 適合替刃 10526・10528
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

安全にクリップし、切り、開けることができる。 紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。 マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃 絶対に錆びず、鋭利さを保つ 耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ 刃交換なし、コスト削減、怪我減少 両手利き用滑り止め仕上げ 埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃) セラミック 材質 (本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可> 寸法(mm) 61.24×30.76×5.71 質量(g) 6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品 替刃×1 エスコ品番 EA589CW-10 幅(mm) グリップ:25 寸法(mm) 205×60×10 材質(本体) プラスチック 質量(g) 67 刃長(mm) 40 刃幅(mm) 18.5 刃厚(mm) 0.3 材質(刃) スチール 適合替刃 EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番 469-6786 材質 本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm) 135 質量(g) 15 刃長(mm) 30
1本
529 税込582
当日出荷

人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番 EA589CW-2 幅(mm) (カット幅)6.2 厚さ(mm) 10 全長(mm) 147 材質(本体) プラスチック 質量(g) 24 タイプ 左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm) 28 刃幅(mm) 16 刃厚(mm) 0.29 最大幅(mm) 37 材質(刃) スチール 切刃形状 ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも 幅(mm) 44 厚さ(mm) 20 全長(mm) 171.52 質量(g) 54 パッケージサイズ(mm) 220×80×厚さ21 適合替刃 カイコーンPRO 替え刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
用途段ボール等の開梱作業時に。 材質(刃) セラミック 全長(mm) 153 材質(本体) 樹脂 刃長(mm) 13 (装着時) 刃厚(mm) 1.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。 トラスコ品番 403-6361 材質 本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼 全長(mm) 135 質量(g) 15 刃長(mm) 30
1本
379 税込417
当日出荷