開閉コックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
145件の「開閉コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コック」、「アルコール 注ぎ口」、「開閉バルブ」などの商品も取り扱っております。
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 内径R(Φmm) 6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
仕様 2L/5L用 使用方法 コックを上に90度回して「出」に合わせて、静かに注ぎます。使用後は、コックを「止」に戻し、ボトルを正式に置きます。 材質 ポリプロピレン 本体寸法(長さL×高さH)(mm) 62.45(ノズルの先まで)×38.1(キャップ含む)
1個
199 税込219
当日出荷

耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa) 2 適合流体 空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
用途エア開閉コックとして 最高使用圧力(MPa) 2 適合流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質 ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ボールバルブで省スペースの配管が可能で、機器への取付けに便利。ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精製水の給水を便利にします。
適合 W-20 トラスコ品番 352-1150 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 44 アズワン品番 1-4704-11
1個
689 税込758
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合 精製水[MRO-20L/40L] 材質 ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷


エアー配管用バルブコックです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 種類 ボールバルブ 形状 ストレート 使用流体 空気 接続 PT×PF ハンドル形状 レバー式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途 コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
用途バロンコンテナーからの液体の排出 質量(g) 20 種別 コンテナ用コック トラスコ品番 280-2431 材質 ポリエチレン(PE)
1個
529 税込582
当日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 0.68 使用流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) 0~80 形状 両内ネジ型 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 接続方向 ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番 4-5330-01 材質 本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm) 内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷

水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン トラスコ品番 818-7295 質量(g) 84 ねじ外径(mm) (タンク)65用
1個
899 税込989
当日出荷