防 雨 型 コンセント ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
121件の「防 雨 型 コンセント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨 コンセント カバー」、「防水コンセントカバー」、「防水 電源 ボックス」などの商品も取り扱っております。
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm) 70×70×155 質量(g) 約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数 2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数 3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様 フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状 抜止タイプ 種類 防水コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2個口 定格電流(A) 15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質 エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小) 収縮温度 130° 収縮率(%) 径:約50/長さ:3~10 特性 防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。 材質 ポリプロピレン・シリコーン 特性 耐水性 IP等級 IP55(JIS防じん噴流形)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2個口 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


極数 2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 適合 JIS規格1コ用露出ボックス対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーカー、露出・防水コンセントを納めるのに最適です。 風雨に強いIP44性能。
適合 分岐ブレーカー×1、2個用コンセント×1、防水コンセント×1 材質 ABS ミルキーホワイト 質量(g) 216 有効深さ(mm) 63~69 保護 IP44 サイズ(mm) 98(W)×91(D)×156(H) アズワン品番 65-2253-02 バンド通し穴 有(背面)
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様 側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合 防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート 寸法(mm) 120.5×76.5×37 ベージュ
1個
469 税込516
当日出荷

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm) 56 タイプ 露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm) 4 適合 各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)