防振吊り金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
107件の「防振吊り金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防振吊り金具」、「全ねじ延長」、「防振吊り木」などの商品も取り扱っております。
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状 吊形 高さ(mm) 120 寸法L(mm) 120 寸法H(mm) 70 接続ねじ W3/8 寸法B(mm) 42 寸法C(mm) 40 接続方式 その他 寸法T(mm) 23 材質(金具) スチール、有色クロメートメッキ 適合用途 防振
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。 形状 吊形 接続方式 片端おねじ 材質(金具) 一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム) 天然ゴム(NR) ゴム硬度 50° 適合用途 防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質 (防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm) 400 表面処理 (防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 形状 吊形 材質(金具) SS400 材質(防振ゴム) 合成天然ゴム 適合用途 防振 材質(ハンガー) SS400
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質 FRPP+クロロプレンゴム 色(柄) ブラック 荷重(kg) 1本当たり30
1本
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。
用途床根太と天井野縁を結合する金具です。 材質 JIS G 3302 SGHC
1本
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。 形状 吊形 材質(金具) SS400 材質(防振ゴム) 合成天然ゴム 適合用途 防振 材質(ハンガー) SS400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)吊型防振スプリング
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状 吊形 接続方式 その他 材質(キャップ) SS400 材質(プレート) SS400 材質(カバー) 合成ゴム 材質(防振ゴム) 合成天然ゴム 材質(バネ) 硬鋼線 特性 耐食性 適合用途 防振 材質(ハンガー) SS400
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に ボルト径 M10(W3/8) 形状 吊形 コ型 寸法L(mm) 85 寸法A(mm) 24 寸法t(mm) 3.2 寸法B(mm) 38 寸法d1(Φmm) 11 寸法d2(Φmm) 11 固有振動数(Hz) 約15 材質(金具) SS400 材質(防振ゴム) 合成天然ゴム 使用荷重(N) 98~147(10~15kgf) 静的ばね定数(N/mm[kgf/mm]) 35[3.6] 適合用途 防振 材質(ハンガー) SS400
1個
579 税込637
当日出荷

防振を必要とする支持物の吊りボルト中間に用いる金具です。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。 材質(本体) JIS G 3302 SGHC 付属品 ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12) 材質(ゴム) 合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
408 税込449
当日出荷

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(ボルト) 鋼(Steel) 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)吊金具他 防振用吊金具
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性 5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
1台
479 税込527
3日以内出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番 EA949HS-221 形状 吊形 高さ(mm) 70 寸法L(mm) 70 寸法D(mm) 11 接続ねじ - 寸法B(mm) 32 接続方式 両端おねじ 寸法d1(mm) 10 ばね定数(N/mm) 59 支持荷重(N) - 材質(防振ゴム) 天然ゴム 特性 - 最大許容荷重(N) 230 適合用途 防振
1個
660 税込726
当日出荷

防振対策
用途空調・天吊り機器 材質 ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR 形状 吊り型 材質(本体) コイルスプリング:高鋼線(SWC) 表面処理 ハンガーめっき:光沢クロメート 塗装 コイルスプリング:黒色電着塗装 適合ボルト径 M10(W3/8)、M12(W1/2) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.17MB) 材質(ハンガー) SS400
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質 天然ゴム(NR) 形状 吊型 硬度 60°±5° 仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)