防水 防犯カメラのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
994件の「防水 防犯カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「監視カメラ屋外用」、「全天候型カメラ」、「防犯 カメラ 屋外」などの商品も取り扱っております。
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視 形状 防水・暗視型 仕様 防水仕様あり、赤外線機能あり 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 寸法(mm) 約120×70×68 質量(g) 約200 電源 DC5V/1A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 30万ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 動作温度(℃) -10~50 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード カラー(赤外線LED照射時は白黒) 対応メモリーカード マイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB) 画角 60度 赤外線投光距離 約10m
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 付属品 ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm) 約75×65×120 質量(g) 約290 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー CCDソニーセンサー 有効画素数 25万 総画素数 27万 出力信号 NTSC コネクタ BNCプラグ 最低被写体照度(Lux) 0(赤外線LED対応時) 赤外線投光距離 約30m
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m) 10×4(電源・信号一体型) 機能 赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所 屋外対応 防水性 IP66(本体のみ) 仕様 WDR:D-WDR 付属品 OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像×2・OSD制御・電源) 本体質量(g) 約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×153×62 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR) 消費電流(mA) (最大)約390 レンズサイズ(mm) 2.8~8(AF) 視野角 水平:約112~55° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 撮像素子 1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像 ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/30秒~1/500000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影) 赤外線投光距離 約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(390g)
37,980 税込41,778
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状 防水型 防水保護等級 IP66防噴流型(本体のみ) 質量(g) 約320 電源(V) DC12 400mA(最大) レンズ径(Φmm) 3.6mm 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 (ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角 (水平)約88° 撮像素子 1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション 2DNR&3DNR 補正機能 (逆光補正)BLC/HSBLC 照射距離(m) (赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容 カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル 材質 アルミ、ガラス、金属 寸法(mm) 本体:70×68×165 動作環境 対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz 使用場所 屋外 アズワン品番 64-8300-41
1台
11,637 税込12,801
当日出荷

IEC保護等級「IP66」の防塵・防水ハウジングです。監視カメラなどを風雨、砂塵から守ります。 より高い防水性/防塵性を要求される設置環境に対応したカメラハウジングです 従来より信頼性の高さでご好評をいただいているVCHO-15Sをベースとし、フルHD化によるカメラ/レンズのサイズに最適化しケース長を約40mm延長。 シール類を一新しIP66に対応しました。 透湿防水シートを内蔵したベントを設けることでハウジング内の湿度を調整出来、内部の結露を防止する構造としました。 メーカー取付金具と組み合わせることで、正立、天井吊りのどちらにも対応します。 また、映り込み防止策としてサンシェードを後方にスライドさせることが可能です。
使用場所 屋外 防水性 IP66 付属品 カメラネジ、絶縁シート、乾燥剤 種別 IEC保護等級 IP66 材質 アルミ合金 質量(kg) 約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×410×115.5(突起物含む) 取付ねじ M6ネジ2本(上、下面とも取付ネジ穴有り) 塗装色 アイボリー 設置場所 屋内外、正立、天吊り 周囲温度(℃) -10~45 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×250×70(但しハウジング内の突起が避けられること) 適合金具 WH-6N、PTP-300、PTP-500
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。 撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級 IP66 付属品 本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書 ブラック 質量(g) 570(本体310) 電源 単3アルカリ電池8本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×148×78 消費電力(mA) 160+1140(赤外線) 解像度 動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960 視野角 水平約50度 対応メモリーカード SDHCカード(32GBまで/別売) 連続動作時間 約8ヶ月 映像圧縮方式 M-JPEG フレームレート 25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式) 動作温度範囲(℃) -30~70(結露なきこと) ビデオフォーマット AVI イメージセンサー 1/3”CMOS(200万画素)
1個
18,031 税込19,834
当日出荷

乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。 仕様 感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯 付属品 設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本) 形式 AVI形式 電源 単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨 本体質量(g) 約120 メモリー microSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨 本体サイズ(mm) 約100×85×50 画素数 1080P(約200万画素) 防水保護等級 IPX4相当 データ形式 12MPixel JPG形式 フレームレート 25fps 感知距離(m) 最大15 人感センサー 赤外線センサー
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

オンロードから厳しい国内検品をクリアした防犯カメラ型センサーライト登場! 本物のカメラボディを使用!センサーライト+ダミーカメラで防犯対策に効果大! 昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電 夜間は人感センサーで自動発光!明るさ700ルーメンの強力発光! 明暗センサー&人感センサーで省エネ発光! 月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単! 全天候OK!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP66で屋外でも安心! ソーラーパネル部分も含め、可動域の広いブラケットで効率よく太陽光を蓄電! 初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置! 日本企業による厳しい検査により高い品質を維持! ・LEDライトの光り方 1)周囲が暗くなると100%の明るさで発光し約30秒後に約5%の明るさに変わります。 2)人を検知すると100%で発光し、約15秒後に約5%の明るさに戻ります。 ※検知している間は発光し続けます。 ※周囲が明るい時は発光しません。
セット内容 1.製品本体、2.ネジ3本、3.コンクリートプラグ3本、4.六角レンチ、5.ガイドシール、6.日本語取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g) 約600 電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2600mAh(リチウムイオン蓄電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約700 光源 LED8灯(8W) 色温度(K) 6500 保証期間 製品到着後1年間 防塵防水性能 IP66 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 動作温度(℃) -10~40 製品サイズ(mm) 約85×215×125~215 点灯回数 <満充電時>約250回、<平均>夏/約200回、春秋/約150回、冬/約100回
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay) 直径(Φmm) 55 質量(g) 約340 奥行(mm) 100 電源 DC1V2/1A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) (最大)600 レンズサイズ(mm) 3.9 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 -10~55℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 -40~85℃/10~90%RH(結露不可) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 対応フォーマット FAT32 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 最低被写体照度(Lux) 3 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。 400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。 今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。 カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。 赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載 亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。 ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。 約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載 カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。 暗視距離 約7m
質量(g) 約600(※取付台座は含みません) 電源 MicroUSB タイプB型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません) レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 【録画】500万画素 保証期間 1年 バッテリー容量(mAh) 12800 使用場所 屋外 LED使用数(個) チップ赤外線 LED:6/850nm 音声 動作距離(m) 赤外線監視可能:約7 画角 約100度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応 オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能 無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm) 84×199.9 質量(g) 約350 コード長さ(m) 約2 レンズ 4o、F2.0、視野角104° センサー 1/3"CMOSSensor 対応 バックライト補正 電源(DC-V) 12/1A 解像度 2304×1296(16:9) 動作温度、湿度範囲 -20~50、湿度95%未満(結露なし) 使用場所 屋外 防水保護等級 IP66 フレームレート 2304×1296@15fps/640x360@15fps 音声 圧縮:G711A/AAC 赤外線投光距離 約20m(環境により異なります) ビデオ仕様 圧縮:H.264,H.265 対応SDカード 最大256GBmicro-SDカード対応 有線LAN Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応) 無線LAN 2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m) オーディオ エンコード形式:AAC/G711A
1個
15,181 税込16,699
当日出荷