防水端子BOXのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「防水端子BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 端子台」、「中継ボックス 屋外」、「防水ジャンクションボックス」などの商品も取り扱っております。
樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。
用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。 端子ねじ M3(0.6~0.9N・m) 使用温度範囲(℃) -25~80 保護構造 IP67 定格電圧(V) AC、DC250 耐電圧 2000V 1分間 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) 1.25 (MAX) 適合ケーブル外径(Φmm) 3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vメガー)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質 難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子 R1.25-3.5 特性 防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)防水中継端子ボックス
保護構造IP67の防水中継端子ボックス
材質 PBT 質量(kg) 0.37 使用温度範囲(℃) -25~80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×120×63 保護等級 IP67 アズワン品番 64-1102-81
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー セット内容 トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) ポリカーボネート(UL94V-2) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵・耐衝撃
1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧(V) AC/DC600 仕様 BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能 材質(本体) 強化PBT 使用温度範囲(℃) -25~100 適合電線(mm2) (最大)2 保護等級 IP67 絶縁抵抗(MΩ) 100(DC500Vメガにて) 相対湿度 45%~85% 締付トルク(N・m) 0.8~1.4(端子ネジ) 難燃性 UL94V-0 材質(端子) ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート) 周囲温度(℃) -25~100(氷結又は、結露しないこと) 材質(パッキン) NBR 色(マンセル値) 5Y7/1 耐電圧(V/min) AC2500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ABS樹脂 カバー ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm) (ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所 屋内 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V) AC/DC300 定格電流(A) 15 タイプ 耐油性 材質(本体) ナイロン66 使用温度範囲(℃) -25~80 ※氷結なき事 取付ねじ (コネクタ)CTG16 端子ねじ M3×8 フリータンシねじ 適合キャプコン OA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子 Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2) (公称断面積)1.25以下 特性 耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性 防水 使用温度範囲(℃) -40~125 寸法H(mm) 28 寸法D(mm) 65 寸法W(mm) 120 保護等級 IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア 適合ケーブル外径(Φmm) 7~13.5 材質(カバー) PA66・SEBS 材質(ボディ) PA66(UL94V-2) 材質(ロックナット) PA66FV(UL94V-0) 色(カバー) ブラック・グリーン 材質(ブッシュ) ゴム:TPE 対応ボディー色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 色(ブッシュ) ゴム:グリーン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス 特性 防水 材質 本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス 使用温度範囲 -25℃~80℃ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 取付ねじ CTG16 電線太さ(mm2) 1.25 適合圧着端子 M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。 適合電線(mm2) (最大)1.25 定格電圧(V) AC/DC250 定格電流(A) 15 材質 BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り) 5Y7/1 使用温度範囲(℃) -25~60 端子ねじ M3×8L 保護等級 IP65(IEC529) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 締付トルク(N・m) 1.2 耐電圧(V/min) AC2000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2) 1.5(単線) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 材質(本体) PBT 使用温度範囲(℃) -40~75 保護構造 IP66 耐電圧(V) 10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品 仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質 強化PBT(グレー) 定格電圧(V) AC・DC600 定格電流(A) 10/15/20 適合電線(mm2) 0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~+100 標準締付トルク(N・m) 1.4 耐電圧(V/min) AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:1 塗装色 ミラー仕上(塗装なし) 仕様 防塵・防水構造 材質 ステンレス(SUS304) 保護等級 IP55 有効深さ(mm) 65 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板 鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)