防水BOXのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1,004件の「防水BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 防水 ボックス」、「防爆 ケース」、「防水 電源 ボックス」などの商品も取り扱っております。
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコランキング1位
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-08
1個
3,410税込3,751
翌日出荷


TRAXツールボックス BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ランキング3位
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)TRAXツールボックス BLK
TRAXツールボックス:ツーリング中の必需品をしっかり収納。キーセットや高視認ベスト、応急処置キット、小さな予備パーツなど、TRAXツールボックスは緊急時でもすぐに取り出せる大容量の収納スペースを提供します。ツールボックスはPROサイドキャリアの内側または外側のどちらにも取り付け可能で、3か所の調整式マウントポイントにより、ほとんどのバイクのリア下部にフィットします。シンプルなツイストロック式で密閉されたプラスチック製のフタは開閉も簡単。頑丈なアルミ製ボディが、あらゆる状況で収納物をしっかりと保護します。・PROサイドキャリアに取り付け可能。・厚さ1.5mmの高強度アルミ板を使用。・防滴仕様の密閉プラスチック製フタ。・工具や安全装備の収納に最適な堅牢なボックス。・オプションのTRAXロックセットでアップグレード可能
質量(kg)1.2容量(L)ボックス:アルミ製ツールボックス 3.3
1個
23,980税込26,378
62日以内出荷

コモン用端子台 TNCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング4位
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズ
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
1枚
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-07
1個
3,310税込3,641
翌日出荷

IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
  
取扱停止中


堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)キャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
1セット
99,980税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。防水防塵仕様(IP53)。耐久性のあるメタルラッチ,キャリーハンドル付き。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物もカップを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)2055寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×356×116バックル金属荷重(kg)8素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)収容量(L)8
1個
4,798税込5,278
4日以内出荷

テンパール工業防滴ボックスブレーカ
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P定格電圧(V)100-100/200-200フレーム(AF)30定格電流(A)20仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8ダークグレー電源電源100Vに接続してください動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)素子数2E
1台
11,590税込12,749
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 大型
材質プラスチックケース種類フリーボックス外形寸法(mm)H295×W387×D130設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷

専用平台車や専用カートと組み合わせることにより、作業現場に合わせて重たいものでも簡単に持ち運ぶことが出来ます。 耐水性を備え、-40~70℃の環境でも使用出来るタフなシステムボックスです。 様々な道具を収納でき整理整頓できます。 全てのサイズのボックス、パーツケース、バスケットともワンタッチで連結可能です。 T-Locシステムなので、ワンタッチで連結でき煩わしくありません。
用途工具の整理整頓に。 工具の持ち運びに。材質ABS樹脂グレー耐荷重(kg)20有効内寸法・奥行(mm)275
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

通勤、通学時の必需品!可愛いデザインの唯一無二のユニークボックス!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー/オレンジ、グリーン/ホワイト、ベージュ、ホワイト/ピンク、ホワイト/イエロー、グレーの7種類のカラーが御座います。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。※設計上フルフェイス、帽体の大きいジェットヘルメットは収納出来ません。
用途バイクパーツ付属品取り付けマウント、鍵2本材質ABS樹脂質量(kg)2.4グレー寸法(縦×横×高さ)(mm)【外側】295×465×320【内側】280×380×310 (※計測方法によって、±10の誤差が生じる場合が御座います)適合車種汎用
1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど材質鋼板製仕上:粉体塗装ホワイト
1セット
199,800税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

埋込コンセントが取付可能なカバーがついた露出ボックスです。 電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、IPX5相当の防水性能を持たせることができます。 また各種プレートを取り付けることにより、露出コンセントと同様の使用が可能です。 本体裏側四隅に2方向の取付が可能な金具(ステー)を使用することにより、壁面にも設置可能です。
付属品壁面取付金具セット、コンセント取付用ねじセット、シーロックプレート取付用ねじセット質量(g)616.5防水保護等級IPX5相当品
1セット
8,798税込9,678
翌日出荷

サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)