- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 隔膜式のおすすめ人気ランキング
隔膜式のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新194件の「隔膜式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炭酸ガス濃度計」、「液体圧力計」、「隔膜式圧力計」などの商品も取り扱っております。
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
隔膜式圧力計
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ステンレス
接続
ヘルール式タイプ
測定流体
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
材質(フランジ)
S-316
材質(ダイヤフラム)
S-316
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様
封入液:シリコンオイル
区分
取付スタイル:直接形
取付方式
ネジ式
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組(3個)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。隔膜式ポーラログラフ法
セット内容
本体(CGP-31/保護カバー・単3電池×2)、炭酸ガス電極(ELX-008)、スターラー(ST-7)、CO2用校正液粉末(143D044)、イオン強度調整剤、炭酸ガス電極内部液(RE-11)、溶液用校正セル(CGC-202L)、電極スタンド・ホルダ(6948810K/7262340K、支柱、電極ストッパー、袋ナット)、Oリング/隔膜カートリッジ(XC339031)、注射器、撹拌子、取扱説明書
測定範囲
(CO2)液相:1.49mg/L~1490mg/L、気相:0.1%~100%
質量(g)
約280(電池含む
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ
測定方式
隔膜式ガラス電極法
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約68×173×35
温度測定範囲(℃)
5~50
応答時間
90%応答約2分(標準液測定において)
球径(Φ)×長さ(Lmm)
電極:30×128
校正
校正方法: 炭酸ガス標準液または標準ガスによる2点校正
表示範囲
(CO2)液相:0.000~2.020mg/L、0.00~20.20mg/L、0.0~202.0mg/L、0~2020mg/L・気相:0.000~0.202%、0.00~2.02%、0.0~20.2%、0~202%・レンジ切換:自動/手動切替(温度)-5.0~110.0℃
繰返し性
(CO2)±5%FS以内/標準液測定において・(温度)±0.5℃以内
防水仕様
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可
精度保証温度(℃)
0~45
蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみ。USBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
仕様
●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存
付属品
リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド
質量(g)
約 519(電池含まず)()
外形寸法(mm)
W97×D220×H63
電源
充電式リチウムイオン電池
測定項目
溶存酸素
外部出力
USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー
測定チャンネル数
1
ディスプレイ
536×336モノクロ液晶
使用温湿度範囲
0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)
測定モード
都度測定/インターバル測定/連続測定
保存温湿度範囲
-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
対応機種
溶存酸素電極 OE-573BA,OE-570BA用
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
隔膜や電解液が交換不要な光学式を採用した溶存酸素計です。 プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。1本で液浸/投げ込み用、ラボ/ふらん瓶用どちらにも対応しています。
寸法(mm)
約70×185×35
電源
単3電池×2(付属) USB給電
機能
データメモリ 校正履歴 インターバル測定 オートホールド 時計 防水(IP67)
表示器
カスタムLCD(バックライト付)
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質
本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム
使用温度範囲(℃)
0~100
接続径
R 1/2
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲
0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)
電源
単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定方法
隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
電源
単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
機能
データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能
防水保護等級
IP67
測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。
材質
(隔膜)FKMゴム
使用温度範囲(℃)
0~100
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
1個
¥40,980
税込¥45,078
21日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲
pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃
本体質量(kg)
約0.9
測定方法
pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法
アズワン品番
61-8518-29
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
2枚フランジタイプの隔膜式圧力計です。
仕様
封入液:シリコンオイル
形状
ケース:A形、指示計部:A形
区分
取付スタイル:直接形
取付方式
フランジ式
寸法(Φmm)
指示計部:100
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
種類
隔膜式圧力計
材質(ケース)
ステンレス
接続
ヘルール式タイプ
材質(フランジ)
S-316
材質(ダイヤフラム)
S-316
仕様
●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算。●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法
付属品
単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1
外形寸法(mm)
W70×D188×H39(突起物含まず)
電源
単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。
本体質量(g)
約300(電池含む)
アナログ出力
DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)
温度
TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体
比重
海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算。
防水仕様
IP67(1m、30分浸漬可)
USB
【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲
0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。
電源
単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定項目
溶存酸素、飽和率、温度
測定方法
隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷