- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 建築用テープ
- 隙間 塞ぎ 材のおすすめ人気ランキング
隙間 塞ぎ 材のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「隙間 塞ぎ 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間ふさぎ」、「建具隙間」、「はめ込み用ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
35×915×7
材質
(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-4
仕様
両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質
TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)
0.5
密度
(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,488
税込¥3,837
6日以内出荷
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。
凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。
取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。
用途木製建具用
長さ(mm)
2500
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ
硬度
1以下
耐熱温度(℃)
80
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。
材質
基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系
主な用途
すきま塞ぎ
使用場所
室内
特性
衝撃の吸収、クッション性
粘着力(N/15mm)
5.2
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質
EPDM発泡体
主な用途
隙間用
特性
耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
引張強度(kPa)
163.5
見掛密度(kg/m3)
110±20
化学物質安全性参考資料
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様
切断にはカッターが必要
主な用途
隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質
モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途
隙間用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)
3
毛丈(mm)
10
ブラシ長(mm)
10
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質
クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状
押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬度
20度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-7
仕様
両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質
TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)
0.5
密度
(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
平板上ブラシですき間風や光もれを防止!
ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ!
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に!
その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に
主な用途
隙間用
ブラシ長(mm)
10