- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 雨戸 ローラーのおすすめ人気ランキング
雨戸 ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新122件の「雨戸 ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸戸車」、「雨戸 戸車 古い」、「戸車 車輪のみ」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
40
質量(g)
15
寸法e(mm)
10
寸法f(mm)
10.5
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
40
材質
6ナイロン
質量(g)
15
寸法r(mm)
3
寸法e(mm)
11
寸法b(Φmm)
35
寸法f(mm)
12
寸法a(Φmm)
40
サイズ(mm)
40
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
寸法H(mm)
6.6
材質
外輪 : ポリアセタール樹脂
軸径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
1
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考
2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)
約2.8×6
入数(個)
2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質
[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲
-20~80℃
精度等級
JIS B 1514 0級
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
45
材質(車輪)
LPプラス
寸法e(mm)
11
寸法a(Φmm)
45
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応