電力用コンデンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
430件の「電力用コンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧進相コンデンサ」、「コンデンサー 50μf」、「変圧器 500kva」などの商品も取り扱っております。
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。 DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用) 共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。 取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。 外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。 小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。 併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。 接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。 コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。 JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類 進相コンデンサ 適合規格 JIS C 4901(2013) 外装色 マンセル N1.0色 設置場所 屋内用、標高2000m以下 許容電圧範囲 定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。 許容電流 定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める 特性 (放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下 容量許容差(%) -5~+10 動作温度範囲(℃) -25~+45 体積損失(%) 0.15以下(at 20 ℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法H(mm) - 寸法A(mm) - 寸法D(mm) - 温度上昇 - 機能 放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず 温度特性 -20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲 (最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 - RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 損失係数 0.025%以下(常温)
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

仕様 ●%リアクタンス:L=13% 寸法H(mm) - 定格電圧(V) 3790 寸法A(mm) - 寸法F(mm) - 寸法E(mm) - 温度上昇 - 寸法C(mm) - 寸法M(mm) - 寸法N(mm) - 機能 放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下 寸法G(mm) - 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 保安性:保護接点用圧力スイッチ 温度特性 -20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下) 許容電圧範囲 定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 屋内用 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度 絶縁:16/45kV RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 操作回路電圧(V) 3300 耐電圧(kV) 端子相互間 定格電圧の2倍、端子一括外箱間 16 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下) 油量(L) - 損失係数 0.05%以下(常温)
1個
1,298,000 税込1,427,800
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

仕様 ●%リアクタンス:L=6% 寸法H(mm) - 定格電圧(V) 234 寸法A(mm) - 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 温度上昇 - 寸法B(mm) - 寸法M(mm) - 機能 放電性:印加電圧開放後3分間で75V以下 寸法G(mm) - 相数 - 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 保安性:JIS C 4901 を満足します 温度特性 使用周囲温度-25℃~45℃(24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下) 許容電圧範囲 (最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない 使用場所 屋内用 標高2000m以下 但し、湿度85%以下を確保の場合、屋外キュービクル内に設置可 強度 - RoHS指令(10物質対応) 対応 許容電流 (最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します) 耐電圧(kV) 端子相互間 0.505(定格電圧の2.15倍) 2秒以上、端子一括~ケース間 3 10秒 容量許容差(%) 定格容量に対し-5~10(相間不平衡率108%以下) 油量(L) - 損失係数 0.2%以下(常温) 制御回路電圧(V) 220
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷


寸法H(mm) - 温度上昇 巻線(抵抗法による)および油が55℃以下 寸法M(mm) - 寸法N(mm) - 機能 - 寸法G(mm) - 相数 三相 塗装色 マンセル5Y7/1 保護機能 - 温度特性 -20/A(使用周囲温度-20℃~40℃ 24時間平均の最高35℃以下、1年間平均の最高25℃以下) 許容電圧範囲 - 使用場所 - RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(kV) - 容量許容差(%) - 損失係数 -
1個
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

直径(Φmm) 39 動作温度(℃) -20~+60 取付方式 シャーシーマウント 寿命 500h@+60℃ 端子 クイックコネクトタイプ テクノロジー 電解
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式 スルーホール シリーズ KMQ 端子形状 スナップイン 端子間ピッチ(mm) 10 定格寿命(時間) 2000 許容差 ±20% 材質(端子) (メッキ)Sn 極性 あり 端子長さ(mm) 4 端子数 (補助)0 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装方法 基板実装 動作温度範囲(℃) -25~105
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様 AC250V(120Ω、0.1μF) 種別 EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷