電動 チョッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
118件の「電動 チョッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 チッパー」、「チョッパー」、「電動 スクレーパー」などの商品も取り扱っております。

電源 :単相100V消費電力 :250Wプレート径:69mmロート径 :70mm処理能力 :70kg/h標準仕様 :3.2mmプレート付定格時間 :連続上皿寸法 :220×365×H45付属品 :押し棒。オプションプレート 1.2mm 9.6mm 1.6mm 12.8mm 1.9mm 16.0mm 2.3mm 19.0mm 4.8mm 3ツ穴 6.4mm 4ツ穴 8.0mm
材質 本体→鉄鋳物スズメッキ・モーターケース→ステンレス 質量(kg) 34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×370×415 TKG品番 9-0682-0601 TKG品番(2017) 6-0603-0501
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

ラッセルホブス(Russell Hobbs)4ブレードミニチョッパー
・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
付属品 クリームディスク 材質 ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン 質量(g) 約1700 容量(L) 最大0.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 1.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 185×155×220 時間(s) 30
1個
8,000 税込8,800
6日以内出荷

スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様 粉砕力:約6t※保証値ではありません 質量(kg) 47.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1500 直径(Φcm) 最大処理:32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 935×255×470 長さ(cm) 最大処理:52 内容量(L) オイル容量3.5
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付。切味の良いチェン刃採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V) 100 消費電力(W) 1150 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 電流(A) 12 コード長さ(m) 2 機能 二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OMC-22 仕様プレート径:82ロート径:65処理能力:3.3kg/分電源:3相200V 750W標準仕様:3.2mmプレート付。200V電源。 。高性能ロールの作動により、作業能率を高 め多量の肉材料を短時間で処理しますの で、肉材料は加熱されず鮮度も落ちません。ギャードモーター方式を採用しておりますので、 運転時の騒音が少なく大変静かです。
刃径(Φmm) 2.3 材質 特殊鋼
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気カルチベータ
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。 新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。 排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心! 低騒音で近隣が気になる環境でも安心。 耕うん幅(mm) 360 耕深(mm) 280 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 付属品 延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ 質量(kg) 18.5 刃形 ナタ爪 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570 定格電流(A) 15 絶縁方式 二重絶縁 能力(mm) (最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz) 100 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 17000~21000 定格時間(分) 15 コード長さ(m) 1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品 ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 1.7 本体質量(g) 560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×63×338 定格時間 60秒
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様 3.2mmプレート付押し棒付き 材質 本体:アルミ ロール:樹脂 径(Φmm) プレート/65、ロート/45 電源 単相100V 400W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 394×170×310 処理能力 (肉・魚)20~30kg/20分 TKG品番 9-0683-0101 TKG品番(2017) 6-0604-0201
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×131×273 質量(kg) 大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL) (大容器)260 (小容器)75 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 210 定格時間(分) モーター:連続使用2以内 電源コード(m) 約1.6 付属品 大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質 本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

USB充電可能でとても便利です。約5時間でフル充電が完了し約40回使用可能です。スイッチを押し続けるだけ5~10秒で簡単みじん切りが出来ます。コンパクトなサイズで収納も簡単です。使用時間が30秒を超えると自動的に止まる安心・安全の親切設計です。
付属品 専用USBケーブル(75cm) 材質 器:PET、ゴム足:TPR樹脂、回転刃軸:ポリプロピレン、POM樹脂 材質(本体) ABS樹脂、シリコーンゴム、POM樹脂 質量(g) 382 耐熱温度(℃) 80 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(フタ) ポリプロピレン、磁石 材質(パッキン) シリコーンゴム 直径×高さ(mm) 94×190
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。 消費電力(W) 100 付属品 専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター 質量(kg) 約1.2 付属品含める 回転数(min-1[r.p.m]) TURBO : 16700 rpm。ON : 15500 rpm コード長さ(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) チョッパーセット時:約340×130×130。計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97 定格消費電力(W) 100 電源(AC V) 100 定格時間(分) 1.5 電源周波数(Hz) 50/60 最大容量(mL) 500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
7,398 税込8,138
当日出荷


溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
材質 本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 寸法(mm) (容器)H90×Φ125 容量(mL) 450 質量(g) 200
1個
999 税込1,099
当日出荷

防水型押釦スイッチ付き ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 生肉~半解凍も可能
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料 付属品 押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。 寸法(mm) 皿:390×奥行630×高さ810 質量(kg) 90 本体 高級錫メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×630×810 電動機(kW) 2.2(3馬力)・三相(200V) 処理能力(kg/h) 280/1
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷

シービージャパンコードレスチョッパー
押している間だけ細かく野菜が切れるコードレスチョッパー。食材をカップに入れてワンプッシュするだけ。押している間だけ動作するので、お好みの厚さに細かく食材を切ることが可能です。野菜のみじん切り・薬味のみじん切り・ナッツを砕くときに便利!。セーフティーロック機能付きだから、安心してご使用出来ます!
付属品 専用USBケーブル(Type-C)、USB挿入口カバー、取扱説明書 容量(mL) 270、実容量:200 質量(g) 341 本体寸法(mm) Φ94×高さ142 充電時間 2.5時間 使用電池 リチウムイオン充電池 アダプター型式 推奨:5V1A以上 入数 1台
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。 細~粗みじんまで自由自在。 上下のアームが均一なみじん切りをサポート。 ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。 電気不要のエコ仕様。 本体とフタがしっかりロックできる。
付属品 本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1 材質 ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 材質(本体) PS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(ハンドル) ABS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(フタ) ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃) 材質(ブレード) ステンレス刃物鋼 材質(ゴム足) TPR樹脂(耐熱温度80℃) アズワン品番 64-4071-10 材質(シャフト) ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷