電動 油圧 シリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
199件の「電動 油圧 シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シリンダー 12v」、「パワーシリンダー」、「油圧ポンプ 12v」などの商品も取り扱っております。

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc) 3/8 最大出力(kN) 50 押側受圧面積(cm2) 7.16 外径B(Φmm) 46 ピストン径C(Φmm) 22 カラーねじ径D M45×P1.5 カラーねじ長E(mm) 23 ねじにがし長さ(mm) 3 引側受圧面積(cm2) 3.36 引側出力(kN) 23.4 ピストンねじ径F M20×P1.5 ピストンねじ長G(mm) 25 ピストン突出長I(mm) 34 引カプラー位置M(mm) 46
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式 LB(両側フート形)付
1個
5,493 税込6,042
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様 超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール 電源(V) 三相200(モーター:15分定格) コード長さ(m) 電源:4、フットスイッチ:2 高圧ホース(m) 2 使用油 タービン油:ISO VG32 最高使用頻度(回/h) 15
1台
299,800 税込329,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm) 80 作動方式 複動
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。 【スイッチ付】 スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm) 50 呼び圧力 14MPa 使用温度範囲(℃) -10~+80 シリーズ FF 材質(パッキング) ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa) ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7 機種 標準 最低作動圧力(MPa) 0.56以下 ロッド先端ねじ JIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa) 21
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 電圧(V) AC100(単相) 最高使用圧力(MPa) 高圧:70、低圧:7 モーター 整流子 定格出力(kW) 0.45 最大電流(A) 9.5 バルブ形式 手動/ニードル弁 吐出量(L/min) 高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg) 16.1 絶縁種別 E種/開放型 操作 手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ 単動シリンダー用 油タンク油量(L) 全:3、有効:2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

シリンダ内径(Φmm) 40 作動方式 複動 配管方法 (F) ワンタッチ管継手内蔵形 ポートねじの種類 (-) Rc 電磁弁 (1) 2位置シングル
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L) 3 種類 その他ポンプ 電流(A) 9.5(最大時) 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa) (高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min) (高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別 E種全閉 油タンク有効油量(L) 2 電動機出力(kW) 0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チャックサイズ 日本規格:1/4 NTPインチサイズテーパーネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 300 作動方式 複動 リード線取出方法 (D) DIN形ターミナル 配管方法 (-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類 (TN) NPT 通電押引 (-) 通電押出し形 電磁弁 (2) 2位置ダブル 電磁弁電圧(V) (6) DC12
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

ストローク(mm) 200 リード(mm) (B) 5 駆動方式 転造ボールねじ モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm) 16 ロッド先端ねじ (-) ロッド先端めねじ モータ配置 (-) 上側折返し
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リード(mm) (ねじ)2 質量(g) 700以下 寿命 400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃) -10~60(20~80%RH以下) 推力(kN) (定格)490±10% 保存環境 -20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様 上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプ スタンダード 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 70 使用頻度 (最大)30回/時 昇降時間(秒) 10 最大起動頻度(回/min) 10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)