電動アシスト自転車のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
351件の「電動アシスト自転車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アシスト自転車」、「折り畳み電動アシスト自転車」、「折り畳み電動自転車」などの商品も取り扱っております。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm) 1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg) 120 定格電圧(V) 【モーター】48 本体質量(kg) 22.5 定格出力(W) 【モーター】350 保証期間 1年 タイヤサイズ 12インチ 充電時間(時間) 3~4 折りたたみ寸法(mm) 895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h) 1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km) 約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質 ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×400×3.0 適合車種 トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980 税込15,378
23日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm) 1179×1023×455 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 100 出力電圧(V) 42 入力電圧(V) 100・50/60Hz 出力電流(A) 2 モーター(W) 250 充電電圧(V) 42(最大) 入力電流(A) 2(最大) バッテリー容量(mAh) 10000 保管温度(℃) -20~45 折りたたみ寸法(mm) 1179×750×340 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 走行速度(km/h) 20 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ 14型 付属品 高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ 前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類 背もたれ付幅広サドル フレーム アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪 前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm) 1370×600×950~~1070 駆動方式 後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm) 135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h) 標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg) 約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm) 約1640 電源(V) 充電器: AC100-240 全幅(mm) 595(目安) ハンドル高さ(mm) 1050~1100 バッテリー リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム) スチール バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 25.2 タイヤサイズ 前20インチ 後16インチ 充電時間(時間) 約3.5 サドルの高さ(mm) 700~860 走行距離(km) 1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32 総質量(kg) 33
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様 前照灯:LED前照灯 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 定格出力(W) 250 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) AC100-240 タイヤサイズ 20インチ 充電時間(時間) 約3.5 適応身長(cm) (目安):140以上 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 錠前 シリンダー式リング錠 走行距離(km) 1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg) 26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様 前照灯:LED前照灯 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 定格出力(W) 250 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) AC100-240 タイヤサイズ 20インチ 充電時間(時間) 約3.5 適応身長(cm) (目安):140以上 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 錠前 シリンダー式リング錠 走行距離(km) 1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg) 26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様 盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ サイズ 26型 蓄電池容量(Wh) 392
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質 アルミリム 質量(kg) 約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg) 大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム) スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ 前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類 リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm) 約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約1580×520×960
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ 前後:ディスク式 寸法(mm) 1200×650×950 全長(mm) 1230 全幅(mm) 600 最大積載量(kg) 120 定格出力(kW) 0.35 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 8.7 バッテリー電圧(V) 48 車体質量(kg) 18 タイヤサイズ 12-1/2×2-1/4 充電時間(時間) 約3.5 折りたたみ寸法(mm) 600×350×1200 最高速度(km/h) 30 走行距離(km) 航続距離:約30 タイヤサイズ(mm) 315 総質量(kg) 20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ 前輪20、後輪16インチ 変速段数 外装3段 材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様 ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番 769-0215 質量(kg) 29 積載荷重(kg) 後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm) 1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。 仕様 前輪20、後輪16 トラスコ品番 596-8817 材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) サイズ(mm) 1570×540×1060
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。 耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。 走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容 タイヤ1本
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様 ●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1865 タイプ サドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式 全幅(mm) 585 モーター 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドル バー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ 使用チューブ フロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ ランプ フロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール バッテリー 形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム) アルミ 充電時間 約4時間10分 スタンド オートロック両立L字スタンド バッテリー容量(Ah) 9.9 バッテリー電圧(V) 36.5 タイヤタイプ フロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT タイヤサイズ フロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面) 充電器電圧(V) AC100 適応身長(cm) 乗車可能:最低148~ 充電可能回数 バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm) 795~945 錠前 BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 走行距離(km) 1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51 変速段数 5 総質量(kg) 26.6
1台
167,990 税込184,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0092 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg) 30 タイプ 3輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1回の充電で、驚くほど長く走れる。スポーティ&スタイリッシュな通学・通勤向け電動アシスト自転車
用途通勤通学 お仕事 お買い物 仕様 ●ギアクランク:165L アルミ ブラック●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:標準装備●シートポスト:アルミ ブラック●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:鉄スポーク/リア:鉄スポーク●チェーンケース:鉄 ピストル型●ドロヨケ:フロント:鉄/リア:鉄●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:グリップベル●リアキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)●リム:フロント:アルミリム/リア:アルミリム●駆動:カーボンベルトドライブ ブレーキ フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1845 タイプ サドル:ソフトテリーサドル、充電器:スタンド式 全幅(mm) 590 モーター 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式 ハンドル バー:鉄 クルーザーハンドル/グリップ:タルグリップ ブラック 使用チューブ フロント:ノーマルチューブ/リア:ノーマルチューブ ランプ フロント:プチトリオバッテリーランプ バッテリー 形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh 材質(フレーム) アルミ 充電時間 約4時間10分 スタンド オートロックラクラクスタンド バッテリー容量(Ah) 9.9 バッテリー電圧(V) 36.5 タイヤタイプ フロント:ファットブロックタイヤ/リア:ファットブロックタイヤ タイヤサイズ フロント 26×1.75HE、リア 26×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 鉄 大型ワイヤーバスケット:46.5×31.0×17.2(上面) 充電器電圧(V) AC100 適応身長(cm) 乗車可能:最低144~ 充電可能回数 バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回 サドルの高さ(mm) 765~905 錠前 BSロック8 (スペアキー対応) 走行距離(km) 1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62 変速段数 3 総質量(kg) 27.4
1台
157,990 税込173,789
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)