電動キャベツスライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「電動キャベツスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャベツの千切り」、「キャベツ千切り機」、「千切り スライサー 電動」などの商品も取り扱っております。

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質 ABS PC PP 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 TKG品番 9-0662-0701 TKG品番(2017) 6-0586-0701
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

仕様 刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg) 11 消費電力(W) 130/150 電源 単相100V(50/60Hz) 外寸(mm) 378×392×H438 刃のサイズ(mm) 丸刃Φ146 処理能力 キャベツ約0.5玉/分 定格時間 30分 厚さ調整範囲(mm) 0.3~5 EBM品番 759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品 本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg) 2 消費電力(W) 45 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 保証期間 1年 定格時間 3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ハッピージャパン電動キャベツー
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
付属品 おもり(1個)、研磨装置 質量(kg) 13 品番 RCS-71 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 130/150 刃径(Φmm) 丸:146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364×364×439 定格時間(分) 30 処理能力 約13~15玉(30分) TKG品番 9-0662-0201 厚さ調整範囲(mm) 0.1~5 投入口サイズ(mm) 229×134×H140
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容 本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg) 1.2 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス鋼 材質(枠) ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
欠品中

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 SS-350・A用 材質 本体:アルミ。刃物:SUS TKG品番 9-0660-0206 TKG品番(2017) 6-0584-0506
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

シンガーハッピージャパン電動ジャンボキャベツー
ドラムの回転と丸刃の回転により、手で押さえなくてもキャベツの自重でムリなくきれいにスライスできます。
仕様 コンデンサー付き、サーマルプロテクター付き 材質 樹脂、SUS、アルミ 厚さ(mm) 調節0~5 質量(kg) 21.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 125 刃径(Φmm) 170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×520 定格時間(分) 60 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×160×200(3個) TKG品番 9-0662-0101 TKG品番(2017) 6-0586-0101
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質 SUS アルミ 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×410×360 電源(V) 単相100 消費電力(W) 90 定格時間(分) 20 最大切断径(Φmm) 150 切断寸法(mm) 160×H140 仕様 手動式 刃径(Φmm) 250 スライス幅(mm) 0~12 付属品 研磨機 TKG品番 9-0680-0401 TKG品番(2017) 6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間 連続 定格電圧 単相100V 定格周波数(Hz) 50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。 キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。 平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品 替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット 材質 ABS PA 厚さ(mm) 3.5まで調整可能 寸法(mm) 270×330×300 質量(kg) 3.1 最大径(Φmm) 240(キャベツ) 処理能力 1個/2分 TKG品番 9-0662-0801 TKG品番(2017) 6-0586-0801
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。 細~粗みじんまで自由自在。 上下のアームが均一なみじん切りをサポート。 ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。 電気不要のエコ仕様。 本体とフタがしっかりロックできる。
付属品 本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1 材質 ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 材質(本体) PS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(ハンドル) ABS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(フタ) ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃) 材質(ブレード) ステンレス刃物鋼 材質(ゴム足) TPR樹脂(耐熱温度80℃) アズワン品番 64-4071-10 材質(シャフト) ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷