- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 電動スプレーのおすすめ人気ランキング
電動スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新169件の「電動スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動スプレー 霧吹き」、「スプレー 電池式」、「洗車用泡立て器」などの商品も取り扱っております。
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布
容量(mL)
1000
色
グリーン
材質
PP+PE+ABS
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×115×280
使用流体
水
使用電池
単三乾電池×2本(別売)
電池寿命
約90分(連続使用)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.3MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電動だから、手が疲れずに、カビとりラクラク。カビ取り掃除1回あたり約280回のレバーを引く回数に対し、たった一度軽く引き続けるだけ。
電動だから、短時間でカビとりができます。カビ取り掃除1回あたりスプレー時間を、約1/5に短縮できます。
用途浴室内のカビ汚れ
成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
使用方法
ロックボタンを上にずらし、出ると所にあわせる。カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。
シリーズ
カビキラー
容量(g)
750
液性
アルカリ性
使用場所
浴室
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)
1.2
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)
2
カップ容量(mL)
700
適合塗料
水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)
30
関連資料
商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布できます。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧。
種類
電池式
タンク容量(L)
1
ノズル長(mm)
約160
噴霧能力(mL/min)
約200
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
電源
単3形乾電池4個
電池寿命
(総噴霧量):約20L
噴射量(mL/min)
約320
関連資料
(0.41MB)
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品
泡用ノズル、電池ケース、取扱説明
質量(g)
396
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×133×133
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
薬剤、水
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
ポリプロピレン
材質(タンク)
ポリエチレン
仕様
180度可変ノズル、減圧力弁付
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。
種類
蓄圧式
型式
手持式
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
材質
(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。
用途ガーデニング用。
トラスコ品番
137-2303
幅(mm)
120
材質/仕上
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABS
色
ブルー
容量(mL)
1000
高さ(mm)
300
質量(g)
255
奥行(mm)
125
電源
単三電池×2本(別売)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
タイプ
スプレーボトル、円錐可変ノズル、ダブルアクション、耐薬品性パッキン
使用pH範囲
2~12
危険物の類別
非危険物
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)
1000
適合
パーツクリーナー、潤滑油、作動油
材質
特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)
全高(mm)
260
ノズル長(mm)
68
ボトル径(Φmm)
110
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合
シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。
使用pH範囲
5~9
危険物の類別
非危険物
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
種類
電気式
容量(L)
5
タンク容量(L)
5
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
630~2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)
一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
仕様
直射・霧状切替ノズル
付属品
ショルダーベルト、スポイト
エスコ品番
EA115YB-16
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
【キャップ部開口】48
電源(V)
AC100
消費電力(W)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×170×325
電源コード(m)
2.5
吐出圧力(MPa)
0.26
噴霧量(L/min)
1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン
質量(kg)
1.24kg(本体のみ)
タイプ
HVLP
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×125×300(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)
対応
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
連続使用時間
約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)
カップ容量(mL)
900
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
適合塗料
水性塗料、油性塗料
取扱説明書
(16.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類
蓄圧式
型式
手持式
対応溶液
アルコール
材質(ノズル)
真鍮製
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様
吸上式
トラスコ品番
759-3091
材質
PP
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
450
パターン開き(mm)
150
動力源
AC100V
タンク容量(mL)
800
ノズル径(Φmm)
2.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)
500
高さ(mm)
223.5
質量(g)
120
ノズル長(mm)
80
材質(ノズル)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)
特殊ポリエチレン
底径(Φmm)
95
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類
電池式
型式
手持式
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
電源
単1形乾電池6個
電池寿命
(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)
1頭口:約640、2頭口:約830
シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少!
容器が半透明で中身が見える!
台座が付いているので安定感抜群!
用途散布器
材質
ポリプロピレン(本体)
型式
手持式
種類
蓄圧式
容量(L)
1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷