電動ドリル ノコのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
169件の「電動ドリル ノコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー カッター」、「電動ドライバー ノコギリ」、「電動ドリル 切断」などの商品も取り扱っております。
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm) 6.35 適合 6.3mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個
469 税込516
当日出荷

木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様 無段変速 付属品 24Tチップソー(CB24T) 適合 CB24T トラスコ品番 440-4513 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.7 タイプ 丸ノコ 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3400 ノコ刃内径(Φmm) (木工用)15 ノコ刃外径(Φmm) (木工用)85 最大切込深さ(mm) 21
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容 【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材 木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様 無段変速 付属品 木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用 適合 (ジグソー刃)T/Uシャンク トラスコ品番 440-4564 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.5 タイプ ジグソー 切断能力(mm) (パイン材)最大45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2800 取付け方法 (刃)ワンタッチ 切断能力(mm)アルミニウム 最大5 切断能力(mm)軟鉄板 最大10 ストローク長(mm) 13 適合替刃 X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径 六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm) 1.4 粒度 100 砥材 A 適合材 金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様 アーバーシャフト付 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m]) 20000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。 適合材 ガラス、石、貝、樹脂 厚さ(mm) 0.7 仕様 2.35mmマンドレル付き 材質 電着ダイヤ 寸法(mm) 22 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000
1枚
999 税込1,099
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm) 0.6 軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 10000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 粒度 (荒研面)400・(仕上面)1000 対応機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm) 2.34 材質 鋼材 厚さ(mm) 0.1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし! 300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。 正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 セット内容 コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック 質量(kg) 1.65 スイッチ 無段階変速 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×50×220
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断 材質 電着ダイヤ 粒度 #180 厚さ(mm) 1 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 六角軸 適合材 石、ガラス、貝殻等 外径(mm) 50
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具 電気ドリル 寸法(mm) 軸径:6 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。 仕様 2.35mmマンドレル付き 寸法(mm) 19 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000
1パック(2枚)
899 税込989
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。 外径(mm) 125 軸径(Φmm) 6 付属品 電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm) 18、22、25 軸径(Φmm) 2.34 材質 ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 15000 適合材 ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ 50(152mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材 50(152mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分]) 0~3300 ストローク(mm) 13 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 作業量(目安) 木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり) 充電時間(分) 50 仕様 LEDライト付、無段変速 質量(kg) 1.1 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm) 340×400 適合 C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)