- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 電子レンジ シリコンマットのおすすめ人気ランキング
電子レンジ シリコンマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新90件の「電子レンジ シリコンマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンマット 耐熱」、「電子レンジ転倒防止」、「餅焼き機」などの商品も取り扱っております。
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
-30~+220
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
3
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。
「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。
自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。
粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。
用途電子レンジ/プリンター/家具の脚
種別
耐震マット
材質
本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマー
色
ブラック
耐荷重(kg)
20(目安)
サイズ(mm)
55×13×55
1セット(4個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
1
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーブン・電子レンジの庫内の焼け焦げや黒ずみを防ぎます。
リバーシブルタイプ。
すべりにくい両面シリコーン加工。段差のない薄型。熱に強い。
色
ブラック×グレー
寸法(mm)
420×355
耐熱温度(℃)
250
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。
煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。
吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
180℃
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
2
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
シルパットはシリコンとグラスファイバーで作られたベーキングシートです。 表面に模様の入ったビスキュイなど、シルパットがなくては実現しないレシピも多く、とても重宝なアイテムです。
材質
グラスファイバー(シリコン加工)
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)
-60~+200
硬度
HsA50°
シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。
耐冷温度(℃)
-50℃
材質
シリコーンゴム
厚さ(mm)
2
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×178×10
耐熱温度(℃)
-50~+200
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~+230
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)
0.5
材質
シリコン 硬度50
色
乳白色
タイプ
ゴムシート
耐熱性
225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16
JIS規格
GFH5350
比重
1.2
耐熱温度(℃)
-30~+150
引張強度(MPa)
7.9
硬さ(デュロメータA)
48
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
12 (175℃×22h)
耐油性(%)
35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
大型電子レンジ・オーブントースターを固定し地震による転倒・落下を防止。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
強力粘着で電子レンジをしっかり固定します。
セット内容
大型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象
大型レンジ
材質
バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
色
ブラック
サイズ
M
ベルト長さ(mm)
300
耐荷重(kg)
約64(2本使用時)
アズワン品番
64-7979-73
耐用年数(年)
約8~10
耐震性
震度7
1パック(2個)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
強力粘着パッドでレンジをしっかり固定。ベルトはバックル式でで取り外し可能。
用途電子レンジやオーブンの落下防止・固定に。
材質
バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
レンジでアッという間にふっくらおもち!しかも、おもちがくっつかない!ダブルエンボス加工。
特許登録済
意匠登録済
材質
ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)
250×28
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0244-1201
TKG品番(2017)
6-0224-1201
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
レンジでお料理!シリコンスチーマーレシピ付き煮る・蒸す・焼くの調理が電子レンジで簡単!シリコンスチーマー。
ヘルシーな蒸し料理も煮物もお菓子も、これ一つでOK!食材を容器に入れ、レンジで加熱するだけ!あっという間においしい一品のできあがり。
もう一品が短時間で簡単に作れます。忙しいママのお助け時短アイテム!底が波型だから、食材の余分な油が落ち、油控えめのヘルシーな料理になります。
材質
シリコーンゴム
容量(mL)
800
耐熱温度(℃)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.6×13.2×7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷