電子部品バリスタのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
80件の「電子部品バリスタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリスタ 雷サージ」、「サージキラー」、「電子部品」などの商品も取り扱っております。
1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

仕様 バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 455V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 35J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 350pF。厚さ = 5.2mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.2mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷



仕様 バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 60J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 220pF。厚さ = 6.2mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 6.2mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
289 税込318
当日出荷



仕様 バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 760V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 80J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 3500A。静電容量 = 140pF。厚さ = 8.1mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.1mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上 材質 ZNR 長さ(mm) 38.5 厚さ(mm) 5.2 寸法(mm) 15.5(Dia.)×5.2 直径(Φmm) 15.5 電流(A) クランプ:50 シリーズ V 静電容量 640pF 制限電圧(V) 455 最大定格電圧(V) AC:175、直流:225 バリスタ電圧(V) 270 最大サージ電流(A) 6000 リード間隔(mm) 7.5
1袋(5個)
419 税込461
当日出荷

250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。 重畳パルス電圧(V) 700max. 繰返し周波数(Hz) 360max. 使用温度範囲(℃) -40~+85 寸法H(mm) - 寸法d(mm) - 定格電圧(V) AC250 寸法F(mm) - 試験電圧 端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm) - 寸法W(mm) - 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:10000 min。端子・外装間:100000 min(500VDC) 安全規格 - 最大印加電圧(V) 800 クラス -
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類 関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 2.6J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 7nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 4.7mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
829 税込912
当日出荷


UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護 重畳パルス電圧(V) 700.max. 繰返し周波数(Hz) 120(60) max. パルス幅×周波数 3(0.8)max. 使用温度範囲(℃) -40~+100 寸法L(mm) - 寸法H(mm) 17 寸法d(mm) - 定格電圧(V) AC250 寸法F(mm) 17.5 寸法D(mm) - 試験電圧 端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec。端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec 寸法T(mm) 8 寸法W(mm) 20 絶縁抵抗(MΩ) 端子間:15000 min。端子・外装間:100000 min(100VDC) 安全規格 UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400) 最大印加電圧(V) 700 抵抗値 120Ω±30%(1/2W) クラス X2
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子タイプなので、省スペースでの設置が可能。
静電容量 3pF以下(1MHz)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 バリスタ電圧:22V●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:48V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.5J●直径:11.5mm●最大サージ電流:250A●静電容量:2.09nF●厚さ:4.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷


仕様 バリスタ電圧 = 270V。最大AC定格電圧 = 175V。最大直流定格電圧 = 225V。制限電圧 = 415V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8J。直径 = 11.5mm。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 100pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 11.5 (Dia.) x 5.1mm。リードピッチ = 7.5mm。。小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
1袋(5個)
409 税込450
当日出荷

材質 金属 厚さ(mm) 7.1 寸法(mm) 16(Dia.)×7.1 直径(Φmm) 16 奥行(mm) 7.1 電流(A) クランプ:50 シリーズ V14 静電容量 330pF 制限電圧(V) 1025 最大定格電圧(V) AC:385、直流:505 バリスタ電圧(V) 620 最大サージ電流(A) 5000 リード間隔(mm) 7.5
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷