電気 プラボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
294件の「電気 プラボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック ケース 防水」、「プラ ボックス 屋外」、「プラスチックボックス 黒」などの商品も取り扱っております。
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー) ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級 IP55 板厚(mm) (ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 材質 ABS樹脂 規格 IP43 板厚(mm) (ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm 設置場所 屋内・屋外兼用 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
1面
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) AS樹脂 仕様 屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質 ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質 ABS樹脂 規格 CA(CA200、CA-G04) 保護等級 IP43 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 木製基板(15mm) ボックス板厚(mm) 扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質 ABS樹脂 仕様 屋外用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。 実装タイプ スルーホール 最大連続順方向電流(A) 6 ピーク逆繰返し電圧(V) 800 ダイオード (構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション 整流方式 スイッチング ピン数(ピン) 2 最大順方向降下電圧(V) 1.3 1チップ当たりのエレメント数 1 ピーク逆回復時間(μs) 2.5 直径(mm) 9.1 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A) 400
1袋(5個)
889 税込978
当日出荷

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質 ABS樹脂 材質(基板) 木製 15mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質 AAS樹脂 規格 IP44 板厚(mm) (ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質 ABS(UL94HB) 温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


特性 防水・防塵 材質 ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバースクリュー:無処理 保護等級 IP54 締付トルク(N・m) カバー:0.6~0.8 材質(カバー) トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット) EPDM 材質(ボディ) ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー) トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色 ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級 IPX3
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所 屋内 扉形式 蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)