- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 電気 蒸し器のおすすめ人気ランキング
電気 蒸し器のおすすめ人気ランキング
2025/11/20更新94件の「電気 蒸し器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチームクッカー」、「肉まん蒸し器」、「フードスチーマー」などの商品も取り扱っております。
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。せいろ2段と延長輪1つがセットになっています。オリジナルレシピブック付き。せいろは器としても大活躍。湯気とほんのり漂う木の香で豊かな空間を演出します
用途せいろ、蒸し器、スチームクッカーとして。蒸し料理/スチーマー/ヘルシー料理/2段/せいろ/電気せいろ/蒸篭/蒸籠/セイロ/お手軽/焼売/しゅうまい/茶碗蒸し/蒸し野菜/蒸しパン/小龍包/缶詰/冷凍食品/温め/あたため/時短料理
付属品
せいろセット(せいろ2個、延長輪1個、ふた1個)、レシピブック 、取扱説明書
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
480
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)
約1.3
保証期間
1年
タイマー時間
最大60分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
22.1×24×29.8
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×400×270
TKG品番
9-0414-0401
TKG品番(2017)
6-0377-1101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
質量(kg)
12
電源
単相100V
外寸(mm)
390×400×H270
消費電力(kW)
1.5
槽容量(L)
11
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×180×262
アズワン品番
64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ほったらかしで本格蒸し料理ができる電気せいろ。食材を入れてタイマーを押すだけで本格的な蒸し料理が楽しめます。水分を程よく加えながら均一に熱を伝え、野菜はより甘く、肉や魚はジューシーに。食材がふっくらしっとり美味しく仕上がります。蒸し料理30品と料理に合うタレ8種が掲載されているオリジナルレシピブック付き。
用途ご家庭での蒸し料理に。スチームクッカー タイマー付き 本格せいろ 2段 電気スチームクッカー 蒸し野菜 温野菜 シューマイ 肉まん 豚まん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.4×27.3×11.6
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
タイマー時間
最大60分
電源コード(m)
約2.1
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
付属品
せいろセット(21cm)、レシピブック、取扱説明書
保証期間
1年
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質
21-0ステンレス
段数
3
350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)。タイマー機能、空焚き防止機能付き。
付属品
エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚)
材質
ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン
質量(g)
約850
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
155×135×260
1個
¥5,000
税込¥5,500
6日以内出荷
付属品
専用電源コード、調理用カップ×2個、ユーザーズガイド(保証書含む)
質量(g)
1000(付属品含まず)
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
【スチームトレイ(大)(小)使用時】236×238×154
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
1.2
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
370
電源
AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×180×188
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電気式空だき防止付。保温機能付。蒸気立上がりまでの時間約30分。
TKG品番
9-0414-0501
質量(kg)
約4.5(本体のみ)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
外径×高さH(Φmm×mm)
410×310
槽容量(L)
湯槽:7
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
むらなく蒸し上げます。飲茶用
質量(kg)
20
外寸(mm)
500×550×300
消費電力(kW)
4.5
温度調節
3段切替式
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
1段でも2段でも使える大容量タイプ。蒸し容器は連結可能なので、茶わん蒸しなど高さのあるものや、サツマイモやトウモロコシなど長さのある食材にも使えます(最大150mmまで)。蒸し時間は5~55分までの時間を5分刻みで設定、保温時間は5~6時間55分迄の時間を5分刻みで設定可能。「蒸す」と「保温」を簡単切替できるので、温野菜やシュウマイなど一度にたくさん作っても覚めることなく美味しさをキープできます。万が一調理中や保温中に水がなくなっても空焚き防止機能付きで安心。
付属品
取扱説明書
質量(kg)
約1.85
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×290×350
電源コード(m)
約1
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
上下鍋を組み合せて蒸し料理に。下鍋だけでゆで物や煮物料理に!。オール熱源対応
サイズ(cm)
26
材質
本体/ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 つまみの座板/ナイロン 蓋/強化ガラス製器具
質量(g)
2089
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×285×240
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂/150 ナイロン/200
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
TKG品番
9-0414-1101
材質
ステンレス
質量(kg)
20
電源(V)
3相200
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×550×300
消費電力(kW)
4.5
温度調節
3段切替式
プラグ形状
接地3P20A引掛式 (最大電流)13A
水量(L)
約22
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理。半熟、固茹でたまご、蒸し野菜などがスイッチ一つで調理可能。ゆでたまごは一度に6個調理可能、温泉卵は3個。オムレツや目玉焼きも作れる2つのトレー付き
付属品
蒸し用プレート、蒸し用プレート(仕切り有)、計量カップ、掃除用ブラシ
幅(mm)
110
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
135
奥行(mm)
230
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
400
スイッチ
切替:(たまご調理)OFF/半熟/固ゆで/温泉卵1/温泉卵2/温泉卵3、(蒸し調理)OFF/5分/8分/10分/12分/14分
コード長さ(m)
1
安全装置
温度ヒューズ 157℃
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
杉製ミニセイロ15cm身3ヶ・蓋1ヶ・鍋1ヶ。
材質
18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
205×315
1組
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
近年進化し続ける冷凍食品やチルド食品をより美味しく調理する電気蒸し器です。本体に水、せいろに食材を入れてタイマーをセットするだけで、本格的な蒸し料理のできあがり!。簡単操作&タイマー機能。せいろのサイズは直径15cm。肉まんが1つ、シュウマイや小籠包なら4つ入るサイズです。せいろを重ねて蒸せば、2品同時調理ができます。
1個
¥7,589
税込¥8,348
翌々日出荷
寸法(mm)
390×400×270
電源(単相/V)
100
消費電力(kW)
1.5
温度調節
2段切替式
プラグ形状
接地2P15Aストレート(最大電流)15A
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷